- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 単相 変圧器のおすすめ人気ランキング
単相 変圧器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新139件の「単相 変圧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変圧器 100v 12v」、「三相 変圧器」、「変圧器」などの商品も取り扱っております。
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別
単相複巻変圧器
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁種別
B種
1次電圧(V)
180/R200/220
2次電圧(V)
R100/110
仕様
シールド付
規格
JEM1333準拠
相数
単相
仕様
屋内専用ケース
塗装色
マンセル5Y7/1
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-200-220
2次電圧(V)
0-100-110
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
接地端子
有
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。
端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。
単相絶縁トランスのスタンダード品。
静電シールド標準装備。
フレームアース標準装備。
周波数(Hz)
50/60
相数
単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)
200-220-240。(0V端子共用)
2次電圧(V)
100-115。(0V端子共用)
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧
440V-400V-380V-0
端子形状
アップねじ式端子台
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
出力電圧(V)
0~260
入力電圧(V)
単相200
冷却方式
自冷式
出力変動率(%)
5以下
相数
単線2線
周囲湿度(%RH)
35~85
入力周波数(Hz)
50/60
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0~40
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧
440V-400V-380V-0
仕様
静電シールド付
端子形状
アップねじ式端子台
1次電圧
0~200/220V
2次電圧
0~24/26V
仕様
複巻
端子形状
P型/端子台式
取付穴(mm)
Φ4.5×10
周囲温度
-5~40℃
相対湿度
45~85%
使用環境
標高が1000m以下
リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。
電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。
下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量
3KVA連続
トラスコ品番
818-6010
質量(kg)
約16
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200
コンセント出力
100V、115V各2個
相数
単相
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1次電圧
三相 440V-400V-380V
2次電圧
三相 220V-200V
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様
単巻
適合規格
JIS C 5310・6436
シールド
静電シールド:無