- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- 単相モータ コンデンサ始動式のおすすめ人気ランキング
単相モータ コンデンサ始動式のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「単相モータ コンデンサ始動式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相モータ」、「単相モータ 100v」、「1馬力モーター」などの商品も取り扱っております。
取付方式
固定脚
電源
単相
回転方向
負荷側から見て反時計方向
高度(m)
1000以下
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式
コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)
90以下
防塵・防滴
IP22
設置場所
屋内
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)
-20~40
連結方式
直接・ベルト掛共用
極数(P)
4
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様
●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式
固定脚
電圧(V)
100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源
単相
定格
S1(連続)
適合規格
JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向
負荷側から見て反時計方向
塗装色
リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造
開放防滴型
耐熱クラス
120(E)
設置場所
屋内
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
IP22
連結方式
直接・ベルト掛共用
極数(P)
4
直径(Φmm)
39
動作温度(℃)
-20~+60
取付方式
シャーシーマウント
寿命
500h@+60℃
端子
クイックコネクトタイプ
テクノロジー
電解
ブレーキ
なし
種類
汎用モーター
寸法H(mm)
174
軸受呼び番号
(負荷側)6204、(反負荷側)6202
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
187
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
101
寸法C(mm)
90
寸法M(mm)
180
寸法N(mm)
130
寸法I(mm)
228
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
3.2
寸法K(mm)
30
寸法Q(mm)
40
寸法R(mm)
145
寸法XB(mm)
55
寸法Z1(mm)
10
寸法Z2(mm)
25
外被構造
全閉外扇
寸法QK(mm)
32
寸法CW(mm)
106
寸法CL(mm)
141
ブレーキ
なし
種類
汎用モーター
寸法H(mm)
137
軸受呼び番号
(負荷側)6202、(反負荷側)6202
寸法F(mm)
45
寸法S(mm)
14h6
寸法D(mm)
131
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
71
寸法M(mm)
150
寸法N(mm)
110
寸法J(mm)
45
寸法G(mm)
3.2
寸法K(mm)
30
寸法Q(mm)
30
寸法R(mm)
120
寸法U(mm)
1
寸法XB(mm)
45
寸法QR(mm)
0.6
寸法Z1(mm)
7
寸法Z2(mm)
27
外被構造
防滴保護
設置場所
屋内設置
寸法QK(mm)
27
仕様
静電容量 = 6μF。電圧 = 450V ac。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ。リードピッチ = 13.4mm。抑制クラス = P2。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。端子タイプ = ファストン(ダブル)。。KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別
自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類
汎用モーター
定格
S1(連続)
回転方向
負荷側より見て反時計
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
効率
トップランナー
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ブレーキ
なし
種類
汎用モーター
寸法G(mm)
3.2
寸法Z2(mm)
27
外被構造
防滴保護
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色
マンセル N7
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)
-30~40
運転
(定格)S1連続
防水性
屋内形(IP44)
トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式
SCL-MR
出力(W)
750
極数
4極
電圧(V)
100/200
定格
連続
定格電流(A)
13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×175×172.6
始動方式
コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター
わく番号
90S
絶縁階級
E
アズワン品番
65-2296-19
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)
1440/1730
1台
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
ブレーキ
なし
種類
汎用モーター
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
3.2
寸法Q(mm)
40
寸法Z1(mm)
10
外被構造
防滴保護
寸法QK(mm)
32
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。
仕様
●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左
電圧(V)
200(50Hz)、200/220(60Hz)
電源
三相
定格
S1(連続)
適合規格
JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など
回転方向
負荷側(軸端)から見て反時計方向
塗装色
リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
耐熱クラス
120(E)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
IP44
連結方式
直結・ベルト掛共用
極数(P)
4
型式
SP-MR
出力(W)
250
極数
4極
電圧(V)
100
定格
連続
定格電流(A)
6.6/5.8(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×148×136.6
始動方式
分相始動形単相モーター
わく番号
B71
絶縁階級
E
アズワン品番
65-2296-18
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)
1430/1720
1台
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷