- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 単管 リングのおすすめ人気ランキング
単管 リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新190件の「単管 リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 カーテン」、「単管パイプ カーテンフック」、「単管パイプ リングフック」などの商品も取り扱っております。
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。
材質
スチール/ポリアセタール/ステンレス
質量(g)
17
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カーテンフック
許容荷重(N)
0.98
兼用単クランプ(Φ48.6、42.7)で取付簡単。資材の整理・収納をするときに即設置できます。
材質
丸鋼Φ10メッキ仕上
付属品
兼用単クランプ付
質量(kg)
1.5
リング外径(Φmm)
540
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
仕様
Φ48.6単管専用
材質(本体)
ガラス繊維強化ポリカーボネート
種類
フック
熱変形温度(℃)
130
材質
ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
30
使用範囲外径(Φmm)
10以内
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上
溶融亜鉛めっき
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質
スチール(SWRM)
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番
859-6217
長さ(mm)
51
寸法(mm)
eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)
420
タイプ
リングタイプ(固定側)
奥行(mm)
129
2018年トラスコ掲載ページ
9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質
ナイロン
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
単管パイプに掛けられます。
パイプの中間部でも着脱できます。
ハトメ穴に通してお使いください。
用途シートやカーテンの展張に
材質/仕上
スチール/クロメートメッキ
材質(本体)
鉄
種類
スナップフック
適合管径(Φmm)
(単管)48.6以下
表面処理(本体)
クロメートメッキ
使用荷重(kN)
0.27
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
価格を抑えた樹脂製カーテンリグです。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
69
色
ライトグレー
種類
カーテンリング
内径(Φmm)
36.5
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
リング付きクランプ
長さ(mm)
約90
幅(mm)
47
高さ(mm)
約105
質量(g)
340
適合パイプ
単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。
クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質
スチール