単管クランプ インパクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「単管クランプ インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場クランプソケット」、「インパクト用ソケット 17 21」、「インパクト足場」などの商品も取り扱っております。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケット
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式
用途電動・充電・インパクト用 仕様 対応職種:足場クランプナット、単管クランプナット 材質 六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼 質量(g) 82 対辺寸法(mm) 17 対応ねじ M10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用 口径 12角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g) 700 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm) 135 質量(kg) 1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 適合バッテリー A-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足場クランプに素早くセット出来る12角タイプです。足場クランプのボルトの出っ張りに丁度いい、奥行き45mmです。
用途12.7mm角インパクトレンチを用いた、足場クランプの着脱に最適です。 穴角 12角 差込角(mm) 12.7 呼び寸法(mm) 17 トラスコ品番 722-6748 全長(mm) 70 質量(g) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット 対辺寸法(mm) 17、21 全長(mm) (17)110、(21)105.5 材質(本体) クロームバナジウム鋼 タイプ 12角 呼び寸法 17、21 本体質量(g) 162 深さ(mm) (17)52.5、(21)48 軸(mm) 6.35
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様 LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm) 171 質量(kg) 1.7 穴あけ能力(mm) 【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 9段階 作業量(目安) 【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分) 22 モード インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルト インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッド インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体) クロームバナジウム鋼 タイプ 12角 寸法E(mm) 20 軸(mm) 6.35 穴角 12角
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途足場クランプ用 トラスコ品番 371-4268 全長(mm) 90 質量(g) 76 先端サイズ 17 軸(mm) 6.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途S造(鉄骨)仮ボトル、高力ボルトなどの仮締・取り外しに。 全長(mm) 107 差込角(mm) 12.7(4分) 二面幅(mm) 32×36
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に 全長(mm) 180 シノの有無 あり 材質 炭素鋼 質量(g) 320 寸法t(mm) 16 寸法D(mm) 35 寸法l(mm) 17 寸法d1(mm) 6
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。 二面幅(mm) 17、21 材質 ビット/S2、ソケット/CR-V 全長(mm) 60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様 金属製丸形フランジ付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容 8/10/12/13/14mm 材質 ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm) 60 タイプ 六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷