単管パイプカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「単管パイプカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管カッター」、「単管 パイプ 切断」、「単管パイプ切断機」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 切断能力(Φmm) 16~50 材質 アルミ 材質(刃) HSS 材質(ハンドル) アルミ 最大切断能力(mm) (肉厚)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。 材質 アルミダイキャスト
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
切断能力(mm)鋼管 Φ10.5~Φ60.5 全長(mm) 500 質量(kg) 2.5
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

用途チューブカッターの替刃として 外径(Φmm) 18.5 切断可能肉厚(mm) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。 切断可能 外径(Φmm) 16-50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断 パイプ径(Φmm) 6~50 付属品 一般用替刃×1枚 厚さ(mm) 36 全長(mm) 177 質量(g) 380 全幅(mm) 75 最大切断厚さ(mm) 3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 パイプ径(Φmm) 6~50 仕様 バリ取りカッタ付 付属品 替刃(一般用)1枚 厚さ(mm) 38 全長(mm) 175 質量(g) 380 全幅(mm) 70 最大切断厚さ(mm) 3.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 仕様 バリ取りカッタ付 付属品 替刃(一般用)1枚 厚さ(mm) 34 最大切断厚さ(mm) 2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TC-50Cは、TC-50の純正刃。 TC-50CHは、ステンレスを多く切る方へおすすめのハイス鋼刃。
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 切断径(mm) 12~35 質量(g) 455 肉厚(mm) 最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×180×39 送り角度(°) 10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断 仕様 スクレーパ付 付属品 替刃(一般用)1枚
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm) 3.0 仕様 標準替刃:PCRK-FS
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
付属品 K-203-1替刃×1 材質 (適合)ステンレスパイプ、銅管 全長(mm) 130 質量(g) 205 適合外径(Φmm) 3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。 パイプ切断径(Φmm) 16~50 適合替刃 EPC-50用替刃(4977292222495)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 タイプ ステンレス用 材質(刃) HSS
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
用途パイプ切断に。 全長(mm) 135 質量(g) 270 刃形 銅管用 切断能力(mm)パイプ 3~32
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。
用途パイプ切断に。 全長(mm) 66 質量(g) 119 刃形 銅管用 切断能力(mm)パイプ 3~22
1個
949 税込1,044
5日以内出荷