- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 標識取付金具/紐
- 単管フックのおすすめ人気ランキング
単管フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新169件の「単管フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ フック」、「足場パイプ フック」、「クランプ 引っ掛け」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
24×135
質量(g)
110
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質
スチール
仕様
ベース1枚に6個
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
85×50
太さ(Φmm)
8
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質
鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3)
トラスコ品番
738-9477
寸法(mm)
内径55.5/高さ147
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。
クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質
スチール
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続耐荷重(kg)
10、結束バンド使用時:25
1台
¥139
税込¥153
当日出荷
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上
溶融亜鉛めっき
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番
859-6217
長さ(mm)
51
寸法(mm)
eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)
420
タイプ
リングタイプ(固定側)
奥行(mm)
129
2018年トラスコ掲載ページ
9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)
350
トラスコ品番
290-2346
質量(g)
550
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
アルミゲートのふくらみ防止金具です。
用途単管を載せるフック
材質
スチール
仕様
FKKアルミゲート専用オプション
トラスコ品番
112-8428
質量(kg)
0.3
適合パイプ径(Φmm)
48.6以下
1個
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)
(参考)10
材質
クローム
48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。
適合
単管48.6mmΦ用
材質
ABS樹脂
色
グリーン
奥行(mm)
67
耐荷重(kg)
約3
縦(mm)
110
横(mm)
50
アズワン品番
64-8370-61
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
リング付きクランプ
長さ(mm)
約90
幅(mm)
47
高さ(mm)
約105
質量(g)
340
適合パイプ
単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
単管用フック。単管にがっちりフィット。小判型連結カン付で、強度があり、取り外しに便利。
材質
【金具】スチールメッキ
寸法(mm)
16×6×1
本体質量(g)
70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし