単管取付用アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/10/09更新
112件の「単管取付用アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 警告灯」、「カラーコーン ライト」、「工事赤色灯」などの商品も取り扱っております。
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約192 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×175 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約59 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用 材質 ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ) 質量(g) 約184 タイプ 径48.6mm単管用 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約82×55×119(ネジ部含まず)
1個
459 税込505
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g) 約150 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約80×160 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質 PE 高さ(mm) 285 質量(g) 約60 内径(Φmm) (コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
369 税込406
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 電池寿命 30日(1日12時間使用時) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約140(電池含まず) 電源 単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm) 90×242 点滅数(回/分) 約110 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 6
1個
509 税込560
当日出荷

屋外での作業向けです。
仕様 保冷剤・半袖切替ファスナー式・ペン収納・名札取付・肩パッド・フード付
1着
特価
8,190 税込9,009
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色 赤、青 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約145 使用温度範囲(℃) -20~65 電源 Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm) 74×154 電池寿命(時間) 約96 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質 ポリプロピレン オレンジ 質量(g) 約72 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約91×91×245.5
1個
399 税込439
当日出荷

取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm) ~50
1個
939 税込1,033
当日出荷

セフティーフラッシュを単管に取り付ける為のアダプターです。
材質 (筒)ポリエチレン タイプ 単管用
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約199 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×207 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


飽きの来ない、綿100%ツイル素材のワークウェアです。
仕様 袖ペン差し、左胸隠しホックポケット その他 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別 長袖ブルゾン シリーズ 011シリーズ 混率(%) 綿100 生地 ツイル 名入れ 職業別シーン 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容 KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%) 綿100 材質 コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g) 274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V) 7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間) 約8 連続使用時間(時間) 約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級 JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec) 24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用 セット内容 バッテリホルダ 種別 スライド式
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

寸法(mm) Φ100×30 質量(g) 126 電源 単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本)) 光源 赤色LED球12灯、白色LED球3灯
1個
2,450 税込2,695
当日出荷


質量(kg) 0.60 規格 仮設工業会認定外 適合パイプ肉厚(mm) 1.8以上 適合パイプ外径(Φmm) 48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)