単管打ち込み棒のおすすめ人気ランキング

2025/11/15更新
106件の「単管打ち込み棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管打ち込みハンマー」、「単管パイプ 打ち込み」、「単管打ち込みアダプター」などの商品も取り扱っております。
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm) Φ18×355 全長(mm) 355 内径(Φmm) 50 シャンク径(Φmm) 18 穴深さ(mm) 80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm) 290 対辺寸法(mm) 30H 径(mm) 40
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質 スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。 内径(Φmm) 27 穴深さ(mm) 50
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品 工具セット・バルブホース3m 使用圧力(MPa) 0.68
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm) 900 材質 スチール 質量(kg) 約1.3 使用方法 1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm) 350 仕上 メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理 (らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱や杭が楽に打ち込める!
用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。 材質 スチール粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(2本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分]) 870 シャンク形状 29mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm) 843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 843×210×608 付属品 十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg) 31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 適合 Φ48.6単管 タイプ 先端ミサイル
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリル
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合 ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030 内容 CUD-3030D+CUD-3030U ドリル径(Φmm) 12.5 深さ(mm) (ドリル)30
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

HD-13/14/21を傷つけたり破損したりせずに戸に打ち込む為のパイプです。
用途収納折戸専用 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
229 税込252
当日出荷

Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質 スチール 適合管径(Φmm) 48.6 質量(g) 100 寸法(Φ×高さH)(mm) 48.6×110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質 普通鋼 全長(mm) 330 適正回転数(回転/分) 1500以下 シャンク径(Φmm) 三本溝10 有効長(mm) 240 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)