単管打ち込み金具のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
1件の「単管打ち込み金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管打ち込みハンマー」、「単管打ち込みヘッド」、「単管打込みキャップ」などの商品も取り扱っております。


くい丸 君岡鉄工ランキング3位
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウランキング4位
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管タイプ先端ミサイル
1袋(5個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単管打ち込みミサイル 仙台銘板ランキング5位
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷

1個
1,488税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。 取付けカンタン、抜け止め付。 強度の強い素材を採用。
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379税込417
当日出荷

1個
999税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用材質スチール適合Φ48.6単管タイプ座金
1袋(5個)
1,198税込1,318
当日出荷

1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Φ48.6単管専用。 単管にはめ込むことで、杭として使用できるようになります。
表面処理電気メッキ
1個(0.1kg×60個)ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
1個
170税込187
当日出荷