- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 危険物標識
- 危険物マーク マグネットのおすすめ人気ランキング
危険物マーク マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「危険物マーク マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「危険物標識 マグネット」、「危険物 マグネット」、「危険物 ステッカー」などの商品も取り扱っております。
仕様
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
取付方式
裏面離けい紙付
アズワン品番
61-0287-99
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
化学品のラベル表記変更は、エーワンのGHSラベルで即対応。
ラベルのデザインから印刷までを自社で一貫してできるので、納期短縮・行程削減になります。
必要な時に必要な数だけラベルを作成できます。
内容の異なるラベルも1枚から作成できます。
特殊加工を施しているのでラベルに耐水性があります。
無料印刷ソフト「ラベル屋さん」を使えばカンタンにラベルが作れます。
GHSラベルに必要な要素を配慮したラベル屋さん専用テンプレートを無料でご使用いただけます。
用途GHSラベル
取付方式
シール
適合
レーザー、コピー
色
ホワイト
タイプ
マット
シートサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.15
関連資料
GHSラベル詳細
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質
コート紙
寸法(mm)
20×20
取付方式
ステッカー
労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
用途対象化学物質の容器等に。
枚数
シート:5
取付け方法
粘着シール
ラベル数
5シート
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。
材質
ペットフィルムステッカー
取付
粘着シール
質量(g)
3
縦(mm)
40
横(mm)
40
ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)
80×40
医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容
劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚
寸法(mm)
30×37
1組(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様
先端保護キャップ付
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。
材質
ペットフィルムステッカー
取付
粘着シール
質量(g)
3
縦(mm)
40
横(mm)
40
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛
なし
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質
コート紙
寸法(mm)
40×40
取付方式
ステッカー
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し、イラストで表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に
材質
アート紙。表面ラミ加工:PET
取付
粘着シール
縦(mm)
40
横(mm)
40
独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質
DripLokボール/ステンレス
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(ノズル)
LDPE(低密度ポリエチレン)
ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(ノズル)
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
500
目盛
なし
高さ(mm)
225
口内径(Φmm)
43
胴径(Φmm)
73
薬品に強い樹脂製。洗浄瓶だけでなく、ボトルの識別にも便利です。
寸法(mm)
65×65
材質
ユポ・PP
寸法(mm)
600×450
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
1.2
毒物は赤字に白文字、劇物は白地に赤文字印刷。台紙付き。
セット内容
劇物80枚・毒物20枚
寸法(mm)
40×20
1セット
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷