厚さ測定のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
740件の「厚さ測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目盛付き キャリパー」、「骨盤計」、「厚さ測定器」などの商品も取り扱っております。
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質 ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm) 1 器差(mm) ±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体) スチール、プラスチック 測定範囲(mm) 0~25 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.02 測定子(mm) 丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm) 35 主な用途 外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm) ±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス 材質 本体:炭素鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm) 0.001~25 最小読取値(mm) 0.001 器差(μm) ±3 付属品 モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個 材質 フレーム:機械構造用炭素鋼 寸法(mm) 61×156×28 質量(g) 197 電源 リチウム電池CR2032×1個 電池寿命(通常使用で約) 8ヶ月 測定圧力 10N 取扱説明書 (0.3MB)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品 測定範囲(mm) 0~10 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 材質 セラミック(測定子、アンビル 測定子直径(Φmm) 10 精度(μm) 25 測定子平行度(μm) 8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に 電源 単3形アルカリ乾電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×143×32 計測単位 mm 電池寿命(時間) 連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) 計測頻度 シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 計測方式 超音波パルス反射方式
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。 材質 ステンレス鋼(先端焼入) 最小読取値(mm) 1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。 板厚(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキローターの厚さが測定できます。
測定範囲(mm) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ 547 適応アクセサリ USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
1個ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm) 0-150 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 材質(本体) スチール、プラスチック 質量(g) 140 電源 CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書 (1.8MB) 繰返し精度(mm) ±0.01 材質 ステンレス鋼 電源 ボタン電池LR44 使用温度(℃) 0~+40 デプスバー 機能 ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm) 16 付属品 モニター電池(2個) 最小表示量(mm) 0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。 デジタル表示で撮影に最適。 測定数値をデジタル表示簡易検査。
測定範囲(mm) 0~10 厚さ(mm) 12 全長(mm) 110 質量(g) 40 使用温度(℃) 0~40 機能 0設定 誤差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています! 一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様 【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699 セット内容 本体、探触子(D790-SM)、収納ケース 質量(g) 431 外形寸法(mm) 91(W)×162(H)×41(D) 電源 単三電池×3(USB電源併用可能) 温度範囲(℃) -20~500(高温測定は、間欠接触のみです。) 分解能 (選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001 先端口径(Φmm) 11
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台ほか
66,980 税込73,678
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別 ダイヤル 測定範囲(mm) 10
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)