反り 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
150件の「反り 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反り防止」、「反り防止 金物」、「反り止め」などの商品も取り扱っております。
アトムリビンテック矯正金具
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
1個ほか
89 税込98
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMATN403型
金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。 埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。 ロッドの下端から418 mmまでカットできます。
取付け方法 埋込
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込取付と面付取付の両方に対応しています。下端から400 mmまでカットできます。
材質 アルミニウム合金 取付け方法 埋込・面付両用
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMATN103型
中央の金具で反りを調整できるため、高さがある扉に最適です。ロッドの上下端から各210 mmまでカットできます。ロッドは付属のカバーで隠せます。
付属品 専用レンチ 取付け方法 埋込
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタックスツールス天板反り止め
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め 材質 厚さ(mm) 3 仕上 マットブラック塗装 適合ビス トラス4Φ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正 取付 テーブルトップ裏面に掘り込み取付 仕上 アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ 材質 あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム セット内容 アルミプロファイル 2 個。スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個。特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個 仕様 アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
1セット
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMST713型
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
材質 アルミニウム合金 取付け方法 面付
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMST712型
金具の溝にブラシやモヘアシールを付けられ、虫やホコリを嫌うキッチン収納の扉に最適です。下端から400 mmまでカットできます。
材質 アルミニウム合金 取付け方法 埋込
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMST741型
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き18 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
付属品 専用ねじ(6本)。※取り付けの際は、下穴(Φ5)をあけてください。 材質 アルミニウム合金 取付け方法 面付
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック扉反り矯正金具1型 メインBOX
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。 ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。 ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用) 材質 PA6 種別 6角ナット付 寸法t(mm) 3.5
1個
319 税込351
5日以内出荷

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状 U型
1セット(3本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm) 484 厚さt(mm) 1 幅W(mm) 15 ねじ穴(Φmm) 6
1個
539 税込593
当日出荷

1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMATN203型
適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。ロッドは付属のカバーで隠せます。ロッドの下端から420 mmまでカットできます。
取付け方法 埋込
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整 適合 儀星丁番、旗丁番
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能
仕様 ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3 全長(mm) 660 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体) SUS303 仕上 光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm) 2400 幅(mm) 44.4 穴径(Φmm) 11 仕上 三価クロムメッキ 板厚t(mm) 3.2 アズワン品番 64-8914-15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷