反りはさみのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
15件の「反りはさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソリ刃」、「革切りはさみ」、「ゴム切り用ハサミ」などの商品も取り扱っております。
クラフト用ゴム切り(曲刃) ALLEXランキング1位
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm)143刃長(mm)50トラスコ品番381-5765材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂質量(g)35切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで刃厚(mm)2
1丁
1,098税込1,208
当日出荷

手芸クラフト 曲刃 アルスランキング2位
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業全長(mm)125刃長(mm)30仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7641材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)25刃厚(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

デザイン鋏 曲刃 GISUKE(タカギ)ランキング3位
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。刃部加工曲刃寸法(mm)145全長(mm)145材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

美鈴 クラフト手芸はさみ ソリ刃 美鈴ランキング4位
曲り刃なので曲がったところや細かい部分の作業がしやすく美しく仕上ります。 手芸、工作、ゴム切り、ホビーなどに。
全長(mm)150刃長(mm)約45材質刃部:ステンレス、柄部:アクリル樹脂
1丁
4,698税込5,168
当日出荷

ステン ウニ切はさみ(反り) 北正ランキング5位
ウニのトゲが簡単に切れます。バフンウニの殻を切って器にできます。
全長(mm)160材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼TKG品番9-0586-1101TKG品番(2017)6-0526-0901
1個
1,498税込1,648
当日出荷

上刃と下刃の長さが違います。 ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。 刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。 材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。 ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。 革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm)180刃長(mm)約45材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
2,098税込2,308
当日出荷

反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)143質量(g)35刃長(mm)50刃厚(mm)2材質(刃)ステンレススチール
1本
1,150税込1,265
当日出荷

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。材質ステンレスSUS410
1本
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。
用途細かな切断作業全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソリ刃、ソフトグリップトラスコ品番395-7616材質刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ質量(g)45刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.3
1丁
2,498税込2,748
当日出荷

1個
1,330税込1,463
当日出荷

材質:刃部/ステンレス刃物鋼 ハンドル部/ABS樹脂・刃先が曲がっている為、昆布など曲面を切り揃えるのに 適しています。
全長(mm)240TKG品番9-0585-2301TKG品番(2017)6-0525-2001
1個
2,898税込3,188
当日出荷

長い刃先で文具使用に最適。 ソリ刃。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。
用途封筒の開封、布の切断などに全長(mm)190刃長(mm)65仕様ソリ刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7632材質刃部:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ質量(g)65切断能力(mm)厚紙0.8刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.3繰り返し・詰め替え対応
1丁
2,498税込2,748
当日出荷

1個
3,830税込4,213
翌日出荷

布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。全長(mm)240刃長(mm)95材質(刃)刃物鋼硬度HRC52材質(柄部)鋳物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698税込1,868
当日出荷

最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。 材質、加工方法とも高度の技術で仕上げた本職用の高級品。 表面には、サビに強いイブシ加工。
仕様●全長:105mm●刃長:45mm●刃:特殊鋼(ヤスキハガネ鋼)●重量:20gアズワン品番68-1862-52
1個
2,820税込3,102
翌日出荷

金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット全長(mm)160刃長(mm)30材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質刃部/高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部/白心可鍛鋳鉄全長(mm)220質量(g)175刃先曲りアズワン品番1-9902-21刃渡り(mm)約80
1本
20,100税込22,110
当日出荷

先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。
用途果実の芯切り作業に全長(mm)155刃長(mm)25仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)90使用目的切り作業切断対象果実の芯材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

1丁
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

永年の研究の結果、完成した美鈴はさみの推奨品。 刃部に高級刃物鋼(SK5)を使用。 特殊バネを使用しチョキチョキとかろやかな切味を実現、また長時間の連続使用にも手が疲れません。 ゴムキャップ付で手ざわりがよく、その使い心地は、きっとどなたにもご満足いただけます。 サビに強いイブシ加工。
全長(mm)105刃長(mm)約35材質SK5(イブシ仕上)材質(刃)SK5(イブシ仕上)
1丁
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)