- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 反り防止金具のおすすめ人気ランキング
反り防止金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「反り防止金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反り止め 金具」、「棚補強」、「アクリル板 補強」などの商品も取り扱っております。
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め
材質
鋼
厚さ(mm)
3
仕上
マットブラック塗装
適合ビス
トラス4Φ
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
U型
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央の金具で反りを調整できるため、高さがある扉に最適です。ロッドの上下端から各210 mmまでカットできます。ロッドは付属のカバーで隠せます。
付属品
専用レンチ
取付け方法
埋込
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
50
寸法F(mm)
7.2
寸法E(mm)
12.4
仕上
シルバーアルマイト処理
材質
アルミ合金
推奨ねじ
六角穴付ボタンボルトM4
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)
484
厚さt(mm)
1
幅W(mm)
15
ねじ穴(Φmm)
6
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
ステンレス製
仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様
48個
材質
SUS304
長さ(mm)
2400
幅(mm)
40
穴径(Φmm)
(小判)11
幅A(mm)
44.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能
仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)
2400
幅(mm)
44.4
穴径(Φmm)
11
仕上
三価クロムメッキ
板厚t(mm)
3.2
アズワン品番
64-8914-15
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。
埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。
ロッドの下端から418 mmまでカットできます。
取付け方法
埋込
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付
テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上
アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
材質
あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム
セット内容
アルミプロファイル 2 個。スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個。特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様
アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合
儀星丁番・旗丁番
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合
儀星丁番、旗丁番
埋込取付と面付取付の両方に対応しています。下端から400 mmまでカットできます。
材質
アルミニウム合金
取付け方法
埋込・面付両用
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
材質
アルミニウム合金
取付け方法
面付
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質
PA6
種別
6角ナット付
色
茶
寸法t(mm)
3.5
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷