- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 反射板 ledのおすすめ人気ランキング
反射板 ledのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新8,051件の「反射板 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフレクター ランプ」、「反射板」、「led フラッシュ 警告灯」などの商品も取り扱っております。
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質
本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)
14
定格電圧(V)
DC24
寸法(Φmm)
57.3
消費電流(mA)
約100(約2.4W)
電球の種類
LED
仕様
12V用、丸型
直径(Φmm)
59
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)
約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象
フロントフォーク
質量(g)
約90(本体のみ)
電源
ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×76×69
光源
ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式
反射板
照射範囲
約Φ20cm(1m前方)
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
付属品
両面テープ
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池(単4型×2本)
仕様
夜間自動点滅式(スイッチはありません)
材質
カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系
長さ(mm)
120
幅(mm)
100
高さ(mm)
18
質量(g)
220
電源
ソーラー式
点滅数(回/分)
180±20
LED使用数(個)
4
横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
材質
本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC
質量(g)
56
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
36×37×110
電池
単4形乾電池3個(別売り)
連続点灯時間
約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間
電球の種類
LED
大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別
器具:LED一体型
色
マットシルバー
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~40(一時的温度上昇50まで)
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
117
電源
装置内蔵
構造
防雨型
首振角度(°)
275
ランプ
LED
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
光源寿命
60000時間
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
明るさ
水銀灯400W相当
調光方式
調光器:不可
材質(反射板)
アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付面位置
壁・天井・床面兼用
耐雷サージ
15kV
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×38×10(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)
1.8
色
レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)
アルミダイキャスト
タイプ
2000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)
対応:100~242
消費電力(W)
17.9
電源
内蔵タイプ
構造
防湿防雨形
保護等級
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)
樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
調光の可否
不可
器具相当
CDM-T35W
LED交換
不可
角度調節可能。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ22.2~31.8mm
連続点灯時間
約54時間、【連続点滅】約70時間
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
38×37×110(本体のみ)
質量(g/セット)
77
材質
本体・電池ケース:ABS樹脂、レンズ:AS樹脂、ブラケット:ナイロン、反射板:アクリル樹脂
電池
単4形乾電池3個(別売り)
電球の種類
LED
仕様
光束維持率:85%
適合
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)
1194
幅(mm)
42
質量(kg)
2
取付
据置取付型、直付型
高さ(mm)
55
材質(本体)
亜鉛鋼板
タイプ
L1200タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
28.8
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.1
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
3260
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵
調光方式
PWM(PC)
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
0~100
反射板
鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)
DC24
付属品
ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)
材質
(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
11
色
アンバー
材質(本体)
(本体)ABS
質量(g)
約35g
タイプ
コードアース
電圧(V)
DC24
レンズ色
アンバー
定格電圧
DC24V
コード長さ(m)
180(0.5sq)
本体質量(g)
約35g
定格電圧 DC V
DC24
コード長さ(mm)
プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)
LED色
アンバー
光源色
アンバー
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
ABS
質量(g/個)
約35g
定格電流(mA)
約25(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~30V
主材質
(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
8
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。
材質
レンズ/PC、本体/ABS
定格
DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)
本体サイズ(mm)
外径Φ57.3×厚さ14
電球の種類
LED
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
材質(本体)
アルミダイキャスト
タイプ
10000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)
対応:100~242
構造
防湿防雨形
保護等級
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)
樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)
40000
器具相当
メタルハライドランプ150W
LED交換
不可
仕様
光束維持率:85%
適合
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)
604
幅(mm)
42
質量(kg)
1.1
取付
据置取付型、直付型
高さ(mm)
55
材質(本体)
亜鉛鋼板
タイプ
L600タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
14.4
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.1
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1630
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵
調光方式
PWM(PC)
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
0~100
反射板
鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥40,980
税込¥45,078
31日以内出荷
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。
材質
本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
ヘッドライト:42g、ブラケット:28g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く)
光源
高輝度白色LED
使用電源
単3形電池2個
取付可能寸法(mm)
Φ19~25.4mm
電池寿命
点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
明るさ
(約)2000cd(20lx)
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
383×32×15(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
サイドLEDイルミネーション搭載
停車時もサイドLEDが光る残光機能付
フロントリフレクター付
取付
フロントフォーク
質量(g)
約100(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×92×63
光源
LED×1個
使用電源
ハブダイナモ
明るさ(Lx)
6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd
照射方式
反射板
照射範囲
約Φ20cm(1m前方)
仕様
●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000時間●入力電流(100V時)(A):0.45●器具寿命:40000時間(光束維持率70%)●手元OFF/ONスイッチ:付●演色性(Ra):85
付属品
バンドア・フィルタホルダ(6型 195×195)、落下防止ワイヤー
種別
フィックスラウィト
備考
PWM(PC)
タイプ
天井吊下型、6型
取付方式
ボルト吊
電圧(V)
100
消費電力(W)
45
色温度(K)
LED(3000)
入数
1台
LED交換
不可
調光範囲
0~100%
電源ケーブル
キャブタイヤケーブル1.5m付・平行接地2Pプラグ付
反射板
アルミ(銀色仕上)
1台
¥169,800
税込¥186,780
32日以内出荷
仕様
●RDM規格:対応●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000時間●入力電流(100V時)(A):0.47●器具寿命:40000時間(光束維持率70%)●手元OFF/ONスイッチ:付●演色性(Ra):85
付属品
バンドア・フィルタホルダ(6型 195×195)、落下防止ワイヤー
種別
フィックスラウィト
備考
DMX512(RDM規格対応)/手元調光
タイプ
天井吊下型、6型
取付方式
ダボ
電圧(V)
100
消費電力(W)
47
色温度(K)
LED(3000)
入数
1台
LED交換
不可
調光範囲
0~100%
電源ケーブル
キャブタイヤケーブル1.5m付・平行接地2Pプラグ付
反射板
アルミ(銀色仕上)
1台
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷