- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 反転ハンドのおすすめ人気ランキング
反転ハンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「反転ハンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転機器」、「ロータリーチャック」、「ドラムダンパー」などの商品も取り扱っております。
チャック内径(Φmm)
10
作動方式
複動形
開閉ストローク(mm)
4
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。
作動方式
複動
作動方式
複動
チャック内径(Φmm)
10
作動方式
複動形
開閉ストローク(mm)
4
チャック内径(Φmm)
25
作動方式
複動形
開閉ストローク(mm)
14
チャック内径(Φmm)
25
作動方式
複動形
開閉ストローク(mm)
14
チャック内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
開閉ストローク(mm)
10
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)
800
全幅(mm)
500
最低位(mm)
50
脚長さ(mm)
510(前脚)
脚寸法内幅(mm)
320(前脚)
脚寸法外幅(mm)
430(前脚)
反転角度(°)
180
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品
45Lポリペール1個付
全長(mm)
800
タイプ
45Lポリペールタイプ
全幅(mm)
550
揚程(mm)
900
全高(mm)
1650
脚長さ(mm)
530(前脚)
脚寸法内幅(mm)
440(前脚)
脚寸法外幅(mm)
550(前脚)
1台
¥379,800
税込¥417,780
38日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
仕様
反転方式:手動式
トラスコ品番
458-4287
材質
本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
0~1400(ドラム底面)
全長(mm)
1180
全幅(mm)
1180
全高(mm)
1920
キャスター
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
脚長さ(mm)
(前)870
脚寸法内幅(mm)
(前)680
脚寸法外幅(mm)
(前)880
昇降方式
手巻式
車輪径(Φmm)前輪/後輪
Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥519,800
税込¥571,780
18日以内出荷
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm)
800
タイプ
袋タイプ
全幅(mm)
550
揚程(mm)
900
全高(mm)
1650
脚長さ(mm)
530(前脚)
脚寸法内幅(mm)
440(前脚)
脚寸法外幅(mm)
550(前脚)
1台
¥399,800
税込¥439,780
38日以内出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)
G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン80×75
動力源
AC200V3相
全高H(mm)
870
フォーク外幅(mm)
E:585
フォーク内幅(mm)
D:335
フォーク長さC(mm)
800
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
トラスコ品番
107-4423
寸法H(mm)
580
寸法d(mm)
60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷