- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 反転リフターのおすすめ人気ランキング
反転リフターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「反転リフター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワーク反転装置」、「反転機」、「横反転」などの商品も取り扱っております。
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)
800
全幅(mm)
500
最低位(mm)
50
脚長さ(mm)
510(前脚)
脚寸法内幅(mm)
320(前脚)
脚寸法外幅(mm)
430(前脚)
反転角度(°)
180
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品
45Lポリペール1個付
全長(mm)
800
タイプ
45Lポリペールタイプ
全幅(mm)
550
揚程(mm)
900
全高(mm)
1650
脚長さ(mm)
530(前脚)
脚寸法内幅(mm)
440(前脚)
脚寸法外幅(mm)
550(前脚)
1台
¥379,800
税込¥417,780
38日以内出荷
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm)
800
タイプ
袋タイプ
全幅(mm)
550
揚程(mm)
900
全高(mm)
1650
脚長さ(mm)
530(前脚)
脚寸法内幅(mm)
440(前脚)
脚寸法外幅(mm)
550(前脚)
1台
¥399,800
税込¥439,780
38日以内出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)
G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン80×75
動力源
AC200V3相
全高H(mm)
870
フォーク外幅(mm)
E:585
フォーク内幅(mm)
D:335
フォーク長さC(mm)
800
トラスコ品番
133-7892
ストローク(mm)
1500
全長(mm)
1206
高さ(mm)
【投入】1591
電源(V)
単相100
全幅(mm)
1229
揚程(mm)
1500
全高(mm)
2014
角度(°)
【最大】62
モーター出力(kW)
0.56
車輪
3輪方式
昇降方式
電動油圧式
昇降時間(秒)
30/25(50/60Hz)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1206×1229×2014
1台
¥939,800
税込¥1,033,780
35日以内出荷
安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。
材質
本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)
100
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
仕様
反転方式:手動式
トラスコ品番
458-4287
材質
本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
0~1400(ドラム底面)
全長(mm)
1180
全幅(mm)
1180
全高(mm)
1920
キャスター
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
脚長さ(mm)
(前)870
脚寸法内幅(mm)
(前)680
脚寸法外幅(mm)
(前)880
昇降方式
手巻式
車輪径(Φmm)前輪/後輪
Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥519,800
税込¥571,780
18日以内出荷
収納物を底から容易に排出できる底フタの開く容器です。平成10年科学技術長官賞受賞しました。僅かな力で底フタが開く、テコの原理を応用した機構です。(底フタは安全ロック装置により不用意な動作では開きません)フォークリフト、クレーン、ハンドリフトに対応します。
用途分別収集とリサイクル、産業用資材、農海産物などの収納、保管、移動、排出に。
仕様
自動安全ロック装置付(特許製品)
トラスコ品番
467-7242
材質
本体:スチール。表面処理:吹き付け塗装
質量(kg)
175
段数
積載:4段
最大積載量(kg)
800
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
1020
容量(m3)
0.7
外寸法・奥行(mm)
900
有効内寸法・奥行(mm)
820
有効内寸法・高さ(mm)
880
有効内寸法・幅(mm)
1020
1台
¥459,800
税込¥505,780
45日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
仕様
反転方式:手動式。手動走行式
トラスコ品番
458-4333
材質
本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
0~1400
全長(mm)
1200
全幅(mm)
980
全高(mm)
1950
前輪内幅WI(mm)
680
昇降方式
電動昇降式
車輪径(Φmm)前輪/後輪
Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥799,800
税込¥879,780
48日以内出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用。手動昇降仕様
全幅(mm)
G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン80×75
動力源
油圧足踏
全高H(mm)
870
フォーク外幅(mm)
E:585
フォーク内幅(mm)
D:335
フォーク長さC(mm)
800
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)
340(前脚)
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
仕様
反転方式:手動式。手動走行式
材質
本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装
全高(mm)
1980
昇降方式
電動昇降式
ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。
反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。
前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。
135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。
タイプ
足踏み油圧式
揚程(mm)
水平:600、135度傾斜:350
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1040×1210×1240
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
570×900
最大回転角度(°)
180
1台
¥539,800
税込¥593,780
41日以内出荷
組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。
缶のセットはワンタッチでできます。
給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に
付属品
ポリ蛇口付
危険物の類別
非危険物
一斗缶(18L缶)反転リフター
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス80×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス180×60
車体質量(kg)
58
フォーク外幅W1(mm)
600
フォーク内幅W2(mm)
360
全高H3(mm)
1160
フォーク長さL1(mm)
1000
全長L4(mm)
1360
フォーク長さL2(mm)
925
フォーク長さL3(mm)
775
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン
全長(mm)
1480
容量(L)
180
全幅(mm)
686
全高(mm)
812
均等荷重(kg)
250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
バケット:1147×580×470
キャスター径(Φmm)
100
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)
約63(上昇)/約42(反転)
昇降方式
足踏み油圧式
中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。