収納 可動 棚 レールのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
185件の「収納 可動 棚 レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 板 スライド レール」、「可動 棚 レール」、「可変 棚 金具」などの商品も取り扱っております。
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類 棚柱 耐荷重(N) 785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類 スライド形 段数 3 セット内容 左右各1本 材質 スチール 厚さ(mm) 12.7(±0.1) 表面処理 ユニクロメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm) 1820 適合板厚(mm) 20 棚受け金具 その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

大容量ラックのセット。ラック1台あたり7段タイプ。引き出しやすい大型の取っ手。取っ手は左右どちらにでも取り付け可能。スムーズな引き出しを可能にするキャスター4個付き。本を倒れないように支えるディバイダー付き。引き出すときのグラつき、転倒を防ぐ天板レール構造。背面化粧仕上げ。
用途本棚、書棚、コミックラック、コミック収納ラック、マガジン収納ラック、カラーボックスとして。 耐荷重(kg) ラック1段あたり5、全体35 材質 本体:プリント紙化粧繊維版、取っ手:スチール(エポキシ樹脂塗装) 高さ(mm) 1900 棚板寸法(mm) 幅385×奥行140 可動範囲(mm) 上段:高さ755、3.2cm間隔12段階、下段:高さ1010、3.2cm間隔20段階 収納の目安 ラック1台あたり:コミック189冊、DVD168枚
1セット(2台)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g) 500
1セット(8本)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 ステンレス 幅(mm) 15 厚さ(mm) 5 関連資料 (3.75MB)
1セット(4本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅16.5cmの隙間を埋めてスッキリ収納。たくさん増えて置き場に悩む本やメディア類もこれ一台にまとめることができます。 棚板は11枚付いているので、12段の棚を作ることができ、収納の自由度が高い隙間ラック。 書棚 スキマ収納 文庫本 漫画 コミックラック CD DVD 書斎
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16.5×55(取っ手含む58)×200 材質 [本体]プリント紙化粧合板 備考 可動棚:11枚。。・ブックスタンド:12本。。・転倒防止チェーン:2本 組立時間 45分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズ 隙間本棚
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質 SUS430 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3 耐荷重(kg) (4個)60 仕上 NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライド収納部を2つ備えたダブルスライド本棚のハイタイプ。 奥行33cmの薄型設計ながら、DVDやCD、漫画や文庫本などを綺麗に大量収納できます。 たくさんの本などを省スペースで効率よく収納したい方には、スライド本棚がおすすめ。 奥行33cmとスリムでありながら、スライド棚がある分、たっぷりの収納量。 DVDラック、CDラック、コミックラックとしても活躍します。 コミックラック 文庫本ラック cd収納 dvd収納 ブックラック 本収納 スライド書棚 ダブルスライド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 70.0×33.0×179.5 材質 [本体]プリント化粧繊維板 付属品 可動棚:8枚 組立時間 60分(目安)(大人2人/お客様組立) 棚板耐荷重(kg) 3
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 表面処理(レール) ユニクロ セット内容 左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類 棚柱 耐荷重(N) 785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm) 27 厚さ(mm) 17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別 棚受け 耐荷重N(kgf) 785(80) 材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 4.5 種類 棚受 耐荷重(N) 785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ 材質 (リテーナ)SECC 材質(ボール) Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじ M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油 新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm) 36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)