収納 台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
706件の「収納 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保管台車」、「平台車収納」、「台車整理」などの商品も取り扱っております。
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。 後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
用途重量物の搬送などに 付属品 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番 495-4734 車輪径(Φmm) 200(自在ストッパー2個、固定2個) 材質(車輪) ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 830 ハンドル高さ(mm) 1100 材質(天板) MDF 荷台寸法(奥行)(mm) 1200 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール(粉体塗装)
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター 50(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。 材質 フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント ブルー 車輪径(Φmm) 66 高さ(mm) 1400 材質(車輪) ゴム 材質(車輪・金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.8MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種 サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750 寸法(mm) 有効対角荷台:685~885×685×885 質量(kg) 17 アイボリー 高さ(mm) 1175 キャスター 75Φゴム車 本体外形寸法(mm) 751~951 均等耐荷重(kg) 50 アズワン品番 64-5308-86 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効寸法(高さ)(mm) 883
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 材質(車輪) ウレタン キャスター 自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 100 材質(ハンドル) スチール ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェイトなしで設置できます。脚が360℃回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。カラーフェンスSPS-F1200が20枚収納可能で移動、保管が簡単です。
トラスコ品番 460-1319 種別 完成品 グレー 特性 軽量
1台
49,980 税込54,978
14日以内出荷

材質/仕上 スチール/焼付け塗装 材質(荷台) スチール
1台
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 30 材質(車輪) 天然ゴム 車輪幅(mm) 32 ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 200 キャスター 自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm) 195 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 825 キャスター径(Φmm) 125 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 静か 取扱説明書 (2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 1000 材質(荷台) スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質 袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン) 材質(荷台) スチール
1台
20,097 税込22,107
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで組み立てができ、必要のない時は折りたたんで板状として収納することができます。
トラスコ品番 462-9001 材質 スチール 高さ(mm) 815 荷台寸法(幅)(mm) 1420 荷台寸法(奥行)(mm) 595
1脚
49,980 税込54,978
7日以内出荷

材質 【本体・トレー】アルミニウム 材質(キャスター) PA(ナイロン) 棚ピッチ(mm) 58
1個
49,700 税込54,670
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。 後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。 収納時には外枠を上に折り曲げることで、ネスティングが可能です。
用途重量物の搬送などに 付属品 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番 495-4742 車輪径(Φmm) 200(自在ストッパー2個、固定2個) 材質(車輪) ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 830 ハンドル高さ(mm) 1100 材質(天板) MDF 荷台寸法(奥行)(mm) 1200 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール(粉体塗装)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪) ゴム 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 仕様 棚板取付可能枚数2枚 アイボリー 床面高さ(mm) 261 キャスター金具 スチール
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 19 板厚(mm) 柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパー あり(×2) 引出し内寸法(mm) 645×348×80 トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.3MB) 材質(荷台) EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ 金網 金網高さ(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみいす用の台車です。
材質/仕上 スチールパイプ/メラミン焼付塗装(本体) 車輪径(Φmm) 75 高さ(mm) 825 材質(車輪) ウレタン ブレーキ有無 シリーズ 折りたたみイス用台車 キャスター 4輪共自在キャスター 荷台寸法(幅)(mm) 560 ハンドル高さ(mm) 825 材質(荷台) スチール 商品タイプ 本体 サービス分類 組立・設置・取付 ハンドルタイプ サイドハンドル式
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番 765-1929 キャスター 自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg) 200(上段:60、下段:140) ブレーキ/ストッパー あり
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)