収納ケース 頑丈のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
348件の「収納ケース 頑丈」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き出し式収納ケース」、「収納ケース 奥行60」、「収納ケース」などの商品も取り扱っております。
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質 引出、外枠、天板:PP。前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ。前倒れ防止パーツ:スチロール ホワイトクリア 再生材使用率(%) 10 再生材使用 使用
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワードローブやハンガーパイプなど掛ける収納にぴったりなチェストです。収納用品を置くスペースはないけれど細々とした物が溢れている、そんな場所でも使いやすいミニサイズです。
ホワイト/クリア 材質 ポリプロピレン 質量(g) 830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×370×162 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×325×115
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

包装資材の環境配慮
材質 引出、外枠、天板:PP。前枠:スチロール樹脂。 ホワイトクリア
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング 材質 ポリプロピレン(PP) フタ あり フタの種類 バックル式
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。
カプチーノ 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和します。 押入れに最適な奥行74cmのロングタイプです。 天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵し、積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。 従来製品の約1/7(メーカー比)の軽さで引き出せる開閉感を実現しました。 積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止用ジョイント具付きです。 引出しの落下を防ぐストッパー機能付きです。 フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付きです。(最下段に必ずご使用ください。) 便利なインデックスシール付きです。 移動が楽なストッパー付
カプチーノ 材質 天板,外枠,引出し:ポリプロピレン(PP)、前パネル,前倒れ防止具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ 耐荷重 5kg
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様 バックル付 材質 ポリプロピレン(PP) フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質 ポリプロピレン フタ 別売 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類 ベタ目 化学物質安全性参考資料 (1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イタリアの老舗メーカーFami(ファミ)のコンテナです。ハンドルが持ち上げた際90度で止まるよう設計されているので非常に持ち運びやすいです。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
用途部品パーツの収納、ショップのディスプレイなどに 材質/仕上 スチール コンテナ種類 ベタ目 スタッキング 積み重ね可
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質 【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様 シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg) 0.85 材質(本体) ポリプロピレン 容量(L) 6.64 機能 自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能 IP67 外寸法(mm) 272×215×166 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 有効内寸法・奥行(mm) 175 有効内寸法・高さ(mm) 153.5 有効内寸法・幅(mm) 247
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローゼットにすっきり収まる奥行き55cm。
ホワイト 材質 ポリプロピレン
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質 (フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタ あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様 ひねりロック 材質 本体:アルミ合金、ハンドル:スチール 取付穴径(Φmm) (シリンダ錠)6.5 鍵別売
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ密閉RVBOX700
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質 バックルワイヤー部:ステンレス 質量(kg) 3.45 グレー/ダークグリーン 材質(本体) ポリプロピレン 耐荷重(kg) フタ80 外寸法・幅(mm) 702 外寸法・高さ(mm) 389 関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm) 370 有効内寸法・奥行(mm) 270 有効内寸法・高さ(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 570
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

仕様 コンパートメント数 = 4。高さ = 300mm。幅 = 280mm。調節可能な仕切り = Y。材質 = ポリプロピレン。色 = 黒オレンジ, 赤。モデル番号 = Handy32。。RS Pro Handy32キャリーボックス、ケース4個付き. RS Pro Handy32収納及び輸送ボックスには、小型部品及びコンポーネントを収納するための4つのコンパートメントが含まれています。4個のケース付きで、それぞれに16個の取り外し可能なインサートが含まれています。柔軟性と強度のあるポリプロピレン製で、ふたが透明なため必要なものを簡単に選択できます。. 特長と利点. 頑丈なポリプロピレン製 ふたが透明なため、簡単に選択可能 軽量 作業台や移動サービス車に最適 取り外し可能なインサートにより個別に構成可能 寸法: 320 mm (L) x 280 mm (W) x 300 mm (H) 重量: 3.2 kg
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に 材質 ポリプロピレン 段数 (可能積重ね)5
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

包装資材の環境配慮
材質 引出、外枠、天板:PP。前枠:スチロール樹脂。 ホワイトクリア
1セット(9個)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)