- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 収納棚 レールのおすすめ人気ランキング
収納棚 レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新545件の「収納棚 レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド レール 部品」、「可変 棚 金具」、「可変棚 レール」などの商品も取り扱っております。
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
収納時飛び出し防止機構付です。
良質のボールベアリングを使用しています。
スリムで軽量です。
仕様
2段式ロック付
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
外形寸法W(mm)
27
外形寸法H(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
スライドレール C200シリーズ、C300シリーズを側板に直接取り付けできない場合に使用します。
用途5355・C200・C300シリーズ専用
材質
鋼
質量(kg)
50
仕上
光沢クロメートル処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
スライドレール C305を側板に直接取り付けできない場合に使用します。本ブラケットはブラケット 5355を使用する場合と比較して、キャビネット側板とレールのすき間をほぼ半分にできます。
用途5517・C305専用
材質
鋼
質量(kg)
46
仕上
光沢クロメートル処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ユニクロ
セット内容
左右各1個
種類
スライド形
段数
3
種別
重荷重用
仕様
消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
セット内容
左右各1本
材質
スチール
色
ユニクロ
仕上
亜鉛メッキ
取付ねじ
(皿木ねじ)2.7~3.1
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質
鋼
幅(mm)
27
厚さ(mm)
17