収縮チューブ 防水のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
194件の「収縮チューブ 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁チューブ 防水」、「防水熱収縮チューブ」、「防水 チューブ」などの商品も取り扱っております。
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。 材質 ポリオレフィン 使用温度範囲(℃) -45~110 収縮開始温度(℃) 80 収縮完了温度(℃) 110 比率 3:1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1セット(4本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質 ポリオレフィン 全長(mm) 500 使用温度範囲(℃) -55~125 収縮温度 (開始)80℃、(完全収縮)100℃ 比率 4:1 特性 強絶縁性、防滴 関連資料 指定物質含有有無(0.07MB) カタログ(0.26MB) RoHS2証明(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m) 1.2 材質 ポリオレフィン 収縮温度 120℃
1セット(2本)
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法 配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 長さ(mm) 100 特性 防水、絶縁 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質 難燃性ポリオレフィン 長さ(mm) 140 使用温度範囲(℃) -45~125
1セット(4本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 材質 【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤 長さ(m) 1.22 仕様 【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格。【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし。【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし。【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。 適合規格 住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応 構造 二層 耐電圧 老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし。老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%) 老化前/200%以上。老化後/100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm) 1.0×1014以上 連続使用温度(℃) -55~125 絶縁破壊電圧(kV) 老化前/AC2.5以上。老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮開始温度(℃) 60 収縮完了温度(℃) 110 引張強度(MPa) 老化前/10.4以上。老化後/7.3以上(158℃×7日) 収縮温度 115℃以上 収縮率(%) 内径収縮率/60以上。長さ変化率/-15以上 比率 3:1 特性 難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドライヤー等の熱で収縮する、電線保護用収縮チューブ 防水タイプ 加熱により接着剤が溶けて密着します。 防水接着剤の入ったチューブが加熱収縮することで、防水性と絶縁性を発揮
材質 ポリオレフィン 長さ(mm) 収縮前140 ブラック 本数 5 収縮温度 80~125℃
1点
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護 材質 二層構造放射線架橋ポリオレフィン 特性 防水、絶縁 連続使用温度(℃) -55~110 収縮温度 125℃以上 収縮比 0.125694444444444
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲 ハロゲンフリー
用途自動車ハーネスの各部における 防水、防蝕 機械的保護、補強 材質 二層構造放射線架橋ポリオレフィン 特性 防水、防蝕 連続使用温度(℃) -40~130 収縮温度 135℃以上 収縮比 4.5:1 4:1
1本
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質 ポリオレフィン 関連資料 製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質 ポリオレフィン樹脂 比率 2:1 耐電圧 600V 連続使用温度(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 70 収縮完了温度(℃) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 絶縁 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質 ポリオレフィン/銅 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 600 収縮完了温度(℃) 150 特性 防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に 材質 ポリオレフィン 全長(mm) 500 特性 強絶縁性、防滴
1本ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -55~105 収縮完了温度(℃) 115 収縮率(%) 内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。 材質 収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要 コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。 電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。
ブラック 材質 EPDM
1点
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質 ポリオレフィン 全長(mm) 500 使用温度範囲(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 80 収縮完了温度(℃) 125 比率 3:1 特性 強絶縁性 関連資料 CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)