- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- 収集用ゴミ箱のおすすめ人気ランキング
収集用ゴミ箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新119件の「収集用ゴミ箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴミ箱 屋外 カラス」、「ゴミステーション」、「パッとたためる簡単ゴミBox」などの商品も取り扱っております。
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)
650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様
ノンクロム、鉛フリー仕様。メッシュタイプ
トラスコ品番
228-0256
形状
角形
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
25
色
シルバー
高さ(mm)
900
種類
集積保管庫
奥行(mm)
700
間口(mm)
1100
線径(Φmm)
3.2
均等荷重(kg)
30
網サイズ(mm)
(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)
(中扉)800×440
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質
蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
・超軽量!楽々設置!
重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造!
使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能!
(4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。)
・たっぷり入って衛生的!
45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが
収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ
・細メッシュで鳥害をガード
メッシュ部分には防鳥ネットを使用!
約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック!
ゴミをしっかりガードします。
・ネットを被せる手間がいらない
ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。
ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ!
・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。
組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。
容量(L)
約370(45Lゴミ袋7~8個分)
材質
フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約5.3
組立寸法(mm)
幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質
鉄(樹脂塗装)
用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。
全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。
ワンタッチで折りたためます。
積み重ねも簡単です。
手の挿入口があり手軽に移動ができます。
形状
角型
高さ(mm)
195
ピッチ(mm)
10
金網ピッチ(mm)
10
約1kg軽量コンパクトで折り畳み収納。
頭のいいカラスや迷惑動物からから家庭ごみや業務用ごみまで守ります。
ワンタッチでパット開いて即設置、強風時吹き飛ばされを防ぐひも装着可能(別売)。
45リットルごみ袋をぎゅっとつめれば2個入ります。
用途ベランダ、バルコニーの片付けに
材質
100%ペットボトル再生プラスティック
色
モスグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×52×52(突起部含む)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類
ゴミ集積保管庫
色
シルバー
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)
12(アンカーボルト用)
屋外用大型ごみ箱。
仕切りなしタイプ。
収集日までのごみをたっぷり保管。
フタは片手で簡単に開閉。
園芸用品・工具の屋外収納庫としても。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
(約)6.1
色
グレー
容量(L)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約86.5×46×76
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理
ユニクロメッキ
脚高(mm)
97
ボルト、ナットで簡単に組み立てられます。隅に、ゴミ汚物がたまらず清潔です。丈夫で、サビキズに対して優れています。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質
鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類
ゴミ集積保管庫
アズワン品番
0-5561-11
材質/仕上
スチール/塗装仕上
内寸法(mm)
349×225
キャスター径(Φmm)
50
商品タイプ
オプション品
1個
¥18,513
税込¥20,364
翌々日出荷
必要な時に簡単設置できる折り畳み式
使用しないときは折りたたんで収納できます。
軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。
折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様
名札付き
材質
本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
タイプ
折りたたみ式
標準色
ライトグリーン
フタの種類
かぶせ式
ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
種別
組立式
付属品
アンカーボルト
色
シルバー
フタの種類
回転式上扉
材質(本体)
ステンレス
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)
約5.3
色
ライトグレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
72
材質(フタ)
PP
外寸法・幅(mm)
920
外寸法・高さ(mm)
710
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
675
有効内寸法・幅(mm)
770
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
材質
溶融亜鉛メッキ
形状
角形
色
シルバー
表面処理
溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
取手式
商品タイプ
本体+フタ