取っ手 ブラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
3,072件の「取っ手 ブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン 取っ手 黒」、「取っ手ビスピッチ120mm」、「パナソニック 取っ手」などの商品も取り扱っております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理 ZDC/黒色 質量(g) 51 垂直許容荷重(N[kgf]) 392[40] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 材質 ABS樹脂 ブラック 質量(g) 35 寸法L1(mm) 167 寸法L2(mm) 16 寸法W(mm) 18.5 寸法P(mm) 150 寸法H1(mm) 32 寸法H2(mm) 12.5 タキゲンコード 00968
1個
585 税込644
当日出荷

材質 黄銅C3604 付属品 ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付 表面処理 特殊潤滑剤コーティング
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等 材質/処理 (取手)ZDC/Cr(サチライト)。(カバー)ABS/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
14日以内出荷

アトムリビンテックアトリスMハンドル
材質 亜鉛合金 高さ(mm) 30 仕上 黒塗装(つや消し) 推奨ねじ トラス小ねじM4(添付されていません) 有効ねじ深さ(mm) 10 取手 取手
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質 PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(N) 245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質 樹脂 取手 取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理 BSBM/黒色 ねじ径 M5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質 ABS 質量(g) 87 垂直許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。 付属品 取付ねじM4 25 2本・35 2本 シルバー 寸法(幅W×奥行D)(mm) 10×35 取手 取手
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等 材質/処理 (ハンドル本体・キャップ)AES/黒色 質量(g) 56.6 許容荷重(N[kgf]) 78.5[8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上 ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
345 税込380
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)