取っ手 板バネのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「取っ手 板バネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手板」、「板バネ」、「取っ手」などの商品も取り扱っております。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等 材質/処理 (グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地 質量(g) 75..2 垂直許容荷重(N[kgf]) 545[55.5] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷


1個
1,436 税込1,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーツケース用に開発された取手です。 握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器 材質 熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU) 質量(g) 54 表面仕上げ シボ加工 タキゲンコード 04647
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器 材質 本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE) 材質(本体) ABS樹脂 材質(取手) エラストマー(TPE) 付属品 取付け用ナット ブラック 質量(g) 100 タキゲンコード 00909 吊下荷重(N) 196
1個
679 税込747
当日出荷

取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 (止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)Ni グレー(灰青緑) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けを省力化するプッシュイン方式を採用。VEに徹した3点パーツ構成。社名やマークを入れられるスペースを用意。(入れ子面)
用途小型の計測器や電源・各種キャリングケース 材質/処理 (グリップ)TPE<ポリウレタン系熱可塑性エラストマー>、(ホルダー)POM/- 質量(g) 23.2 垂直許容荷重(N[kgf]) 78.5(8) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途通信機器、ケース 材質 塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 47 仕上 黒色+ クロームメッキ仕上 推奨ねじ M4皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf]) 110[11.2] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷

取手部に板ばねを使用しています。 ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器 材質 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g) 49 タキゲンコード 04669 吊下荷重(N) 200
1個
274 税込301
当日出荷

使用時はハンドルを引き出せます。
材質 塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(取手) 塩ビ 高さ(mm) 11 グレー、ブラック(ツートンカラー) 仕上 ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板) 材質(カバー) 推奨ねじ 木ねじ呼び5.5 取手 ハンドル 材質(補強板)
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。
用途計測機器・小型ケース 材質 ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6) 質量(g) 45 表面仕上げ ヘアライン仕上 吊下荷重(N) 147
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,361 税込2,597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途カバン、ケース、キャビネット 材質 ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 24 仕上 黒色+ ニッケルメッキ仕上 推奨ねじ M3皿小ネジ 許容荷重(N[kgf]) 60[6.1] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷

差込部をグリップに対し角度を付けているのが特長です。これにより使わない時はフラットになり、ケースの美観を損ねません。
用途中・軽量物用 ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。 材質 ポリエチレン
1パック(10個)
219 税込241
当日出荷

本革を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器 材質 皮革 薄茶
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)