- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 取っ手75mmのおすすめ人気ランキング
取っ手75mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「取っ手75mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手 ビスピッチ75mm」、「取っ手」、「取っ手 ハンドル」などの商品も取り扱っております。
付属品
ISO3×28
材質
亜鉛合金
色
ホワイト
取手
ハンドル
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質
天然木
取手
取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
色
シルバー
取手
取手
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質
ポリスチレン
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
種類
裏止めハンドル
ねじ径
M4
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
色
クローム
取手
取手
用途各種機器、設備など。
材質
亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドア、家具用の取手
用途取手
材質
ABS樹脂
取手
取手
用途計測機器、設備等。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
74
ねじ径
M6
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ
+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手
取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
取手
取手
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質
ステンレス鋼SUS303
取付ねじ
全ネジM3×45mm
取手
取手
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応