取り付けネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
12,258件の「取り付けネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「JIS EIA 変換」、「押さえネジ」、「取り付けナット」などの商品も取り扱っております。
ホーザン取付ネジ
適合 P-640~650シリーズのESDチップピンセット、プラチップピンセット共通 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
469 税込516
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

1パック(8本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理 三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合 CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2K。RAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズ。CP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40。MR-FA6519、MR-FA7519 材質 スチール 寸法 ネジ/M5 アズワン品番 64-0857-60 入数(個) 20
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ホーザンネジセット
適合品番 ESDチップピンセット/ソフトチップピンセット/プラチップピンセット全種共通 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(50セット)
639 税込703
3日以内出荷

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

耐熱温度(℃) 315 材質 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 幅(mm) 10 適合 P-640~650シリーズ チップ色 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1組(2個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体) ステンレス 質量(g) 17 寸法D(mm) 10 寸法C(mm) 10 チップ色 耐熱温度(℃) 315(チップ) 材質(チップ) PEEK つまみ荷重(g) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm) 3~5.5 トラスコ品番 111-3046 セット内容 ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質 鋼材 表面処理 三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

カーメックスチップ取付ねじ
ねじ切りバイト用スペアパーツ
1個ほか
369 税込406
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm) 5~10 トラスコ品番 111-3178 セット内容 ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。 化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
1セット(50個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。
用途キャスターの締結に。 種別 全ねじ 材質 スチール 表面処理 3価クロメート 頭部形状 なべ 穴の形状 十字穴 頭部 鍋頭 RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ山種類 メートル並目
1袋(32本)
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)