- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 取り外し 金物のおすすめ人気ランキング
取り外し 金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,350件の「取り外し 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱着 金物」、「ワンタッチ固定金具」、「差し込み 金物」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
額吊金具。直付け金具
付属品
木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
5
取り外しが簡単にできる丁番です。
ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。
ケースなどのフタ部分の止め金具に。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
袋入ネジ付、ヘッダー付
付属品
木ねじステンレス
寸法C(mm)
3
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。
材質
鉄
質量(g)
80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質
亜鉛合金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロームめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
52.4
仕上
有色クロメート処理
耐荷重(N)
500
2種類の樹脂でキャップの取付、取り外しが簡単に可能です。
用途丸カンタイプのランナーとハトメを直接留めます。
材質/仕上
樹脂
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.3MB)
ラックを固定する場合にご利用ください。
※アジャスターのネジに固定するためアジャスターと同時に取付けられません。アジャスターを取外してください。
※床固定金具と床を固定するボルト、ナットは付属していません。
※M12のボルトまで対応します。
適合本体
RAC-SV11N・RAC-SV12N・RAC-SV13N・RAC-SV11・RAC-SV12・RAC-SV13、eラック
アズワン品番
64-0848-06
1セット(4個)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。
金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。
強度の強い金属製です。
不要時には本体の取外しが可能です。
適合
(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(リング)
(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)
焼入焼戻
熱処理(ボール)
焼入焼戻
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
ドア部分も連続手すり。
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6
形状
L通
左右区別
右
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン6GF
耐荷重(kg)
5
材質(レバー部)
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
額吊金具。取付物と壁面の間、約2mmで取付可能。2個1組で使用します
付属品
木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
5
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
72.5
仕上
有色クロメート処理
耐荷重(N)
600