口腔洗浄器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
102件の「口腔洗浄器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動吸引器」、「電動ハブラシ」、「オーラルB」などの商品も取り扱っております。
水流で歯間をすばやく洗浄用途に合わせて選べる5つのモード 防水仕様(IPX7) 角度調整しやすい360°回転ノズル 分かりやすい電池残量表示 水温、水のミネラル濃度を表示 メモリー機能搭載(電源ON時に前回と同じモードで開始します)
付属品 ノズル2個、USBケーブルtype‐C 材質 ABS樹脂 電源 充電式リチウムイオン電池1800mAh 表示 3種類(水温:TEMP/ミネラル濃度:PPM/電池残量:%) 連続使用時間 75秒(満水NORMALモードで使用の場合) オートパワーオフ 2分 吐出量(mL/min) 290(STRONGモード使用の場合) 充電時間(時間) 6(空の状態から満充電まで) 使用可能回数 25回(1回2分STRONGモードで使用の場合) 水タンク容量(mL) 300 洗浄 5モード(STRONG/NORMAL/SOFT/PULSE/CHILD)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去 業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器! 口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防 お風呂で使える 防水設計IPX7相当 大容量タンク310ml 4段階の水流パターン 一回の充電で約40回使用
付属品 標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付) 材質 ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂 質量(g) 300 消費電力(W) 6 定格電圧 DC V 3.7 寸法(cm) 7×24.1×8.4 タンク容量(mL) 310 充電器形名 USB-C(USB電源アダプターを接続) 防塵防水性能 IPX7 充電時間(時間) 2 バッテリー容量(mAh) 1500(Li-ion充電池) 連続使用回数 約40回 バッテリー寿命 約500回(充放電回数)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。 クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。 ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。 給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。
ホワイト 本体質量(g) 700 本体幅(mm) 135 本体寸法(mm)奥行 90 本体高さ(mm) 185 付属品 スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

仕様 コイルチューブ付 適合本体 口腔洗浄器 デントレックス(8T38-11) アズワン品番 0-9634-13 松吉医科器械コード 23-2600-03
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

いつでもどこでも、おしゃれにオーラルケア。携帯できるウォーターフロス。 片手で握れるほどのコンパクトサイズ。人間工学に基づいた持ちやすいデザインで、マットな質感でさらに持ちやすく。 3つの水流モード(通常モード・ソフトモード・パルスモード)で効果的な口腔ケア。 毎分最大1600回の高周波水流パルスが歯間や歯ぐきに届き、歯ぐきの健康を守ります。 IPX7相当の防水性能。丸洗いやお風呂での使用もできます。75dbの静音設計。 USB充電式。5時間充電で、約50分(1日1分X2回として25日間)使用できます。
用途オフィスなどで。ランチのあとの口腔ケアに。歯の矯正をされている方に。 付属品 ノズル2本、USB充電ケーブル、収納袋、クロス 幅(mm) 65 高さ(mm) 210 奥行(mm) 45 消費電力(W) 8 定格電圧(V) 5V DC 本体質量(g) 223 使用時間 フル充電後、通常使用で約30日(1日2回、1分間使用した場合) タンク容量(mL) 120 動作モード 通常/ソフト/パルス
1個
6,790 税込7,469
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯ブラシで取れない汚れを強力に洗浄!!。歯と歯の間の磨き残しを減らして虫歯や歯周病・口臭の予防に!!。こんなお悩みの方にオススメ!歯の隙間につまって取れない…、磨いたのに食べカスが…、歯みがきしたのにネバつく…、口臭が気になる…。歯・歯茎を傷つけにくく、汚れスッキリ!。笑顔輝くステキな歯へ。ボタンを押すだけの簡単操作!。3種の水流パターン・USB充電式。3ヵ月間保証書付き
材質 ABS、他 消費電力(W) 3.5 電源 USB充電式 定格電圧(V) DC3.7 寸法(cm) 本体:(約)6×6×14.5 機能 水圧パターン3種(弱・強・パルス) 充電時間(時間) 約2 水タンク容量(mL) 250
1個ほか
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクが無いので軽くて扱いやすい!。歯ブラシでは取り切れない汚れを高速ジェット水流で取り除きます。先端ノズルは歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用の4種類あるので用途に合わせてお口爽快!。水はペットボトルやコップに入れて使うので、軽量で扱いやすいです。水流は強・弱・フラッシュ(強・弱繰り返し)の3段階設定できます。充電式なので操作しやすい。
セット内容 本体、ACアダプター、USB充電ケーブル、先端ノズル×4(歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用)、ホース 材質 ABS樹脂 質量(g) (約)145(チューブ含む) 寸法(cm) [直径×長さ]本体:(約)3(底面)×25(ノズル7.5)、チューブ:(約)1.5(先端)×81(先端含む) 連続使用時間(分) 約90 充電時間(時間) 約1
1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷

ヒロ・コーポレーション口腔洗浄器 ホワイト
タンクは250mlの大容量です。3段階で水圧調整が可能です。アタッチメントは4種類あり、そのいづれもが360度の回転が可能です。歯間洗浄ノズルは日常的に使用し、歯間の洗浄に最適です。歯周ポケット洗浄ノズルは歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)を洗浄するのに最適です。舌クリーナーノズルは舌表面の汚れを落とすのに最適です。ブラシノズルは歯と矯正器具の隙間に差し込み、洗浄するのに最適です。ご家庭での使用のみならず、旅行などお出かけにも最適です。また、ペットのお口ケアにも使えます。
用途歯間、舌の表面の洗浄に。ペットの口腔内の洗浄に。旅行などお出かけ時の携帯品に。 付属品 充電ケーブル、ノズル×4、取扱説明書 容量(mL) 250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約69×220×87(ノズル除く) バッテリー リチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 お買い上げ日より6か月 充電時間(時間) 約4 入力電源 5V/1A バッテリー容量(mAh) 1100 使用時間(時間) 約2 回転角度(°) 360(ノズル) 防水 IPX7 バッテリー容量(Wh) 4.07
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1式(4本)
799 税込879
7日以内出荷

簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍 付属品 吸引ホース、ACアダプタ 質量(kg) 2.7 到達圧力(kPa) 80 出力電圧(V) DC12 出力電流(A) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×125×215 ホース長さ(m) (吸引)2 容器容量(L) 約0.5 流量(L/min) (排気)18 消費電力(VA) 90 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz)
1台
39,700 税込43,670
3日以内出荷

特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付
材質 ステンレス 全長(mm) 420 質量(kg) 0.86 ホース長さ(m) 0.9 TKG品番 9-0291-0501 TKG品番(2017) 6-0266-0501
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
セット内容 本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き) 幅(mm) 68 質量(kg) 0.29 電圧 海外対応可能(AC100-240V) 高さ(mm) 306 奥行(mm) 68 電源 充電式 設定方式 強さ:3段階 充電時間(時間) 約8 モード クリーンモード、ディープクリーンモード 1充電当たりの作業量 21分
1個
15,800 税込17,380
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシヘッドの除菌器付き。ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌を行い、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保つことができます。除菌器はボタンを押すだけの簡単操作。10分で終了し、自動的に電源がオフになります。 ハンドルを一緒に充電できる、充電機能付き。 ハンドル部分は約24時間充電で、約2週間使用できます。(1日2回、1回2分間使用の場合) 手磨きより約50%のブラッシング圧で歯ぐきにやさしい。歯垢除去力は手磨きの最大7倍。
付属品 ホワイトプラスレギュラーブラシ1本、ホワイトプラスコンパクトブラシ1本、紫外線除菌器付き充電器、充電器、ハードトラベルケース 幅(mm) 31 高さ(mm) 252 奥行(mm) 28 本体質量(g) 133 電源供給方式 充電式
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

パナソニックコンシューマーマーケティングVE社ポケットドルツ替ブラシ
ポケットドルツ EW-DS12用 替えブラシ
1個(2個)
589 税込648
当日出荷

「DIY」モードでお好みの水圧を8段階から設定可能。設定した水圧は電源を切っても引き継がれます。持ち運びやすいハンディタイプの口腔洗浄器。1分間に最大約200mlの吐出量(Highモード時)。用途に合わせて選べる3モード。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。本体吸水口にノズル1本収納可能。電池残量表示。専用充電ケーブル/ノズル2個付
付属品 ノズル2個、専用充電ケーブル 質量(g) 約220(ノズルを含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約76×49×142(収納時)、約76×49×267(ノズルを含む使用時) 吐出量(L/min) 約200(Highモード) 充電時間 空の状態から満充電まで約2.5時間 内蔵電池 充電式リチウムポリマー電池 3.7V 1100mAh 防水仕様 JIS C 0920 IPX7 関連資料 (2.21MB) 使用可能回数 約20回(Highモード、約2分稼働) 水タンク容量(mL) 約150
1個
4,988 税込5,487
6日以内出荷

家電チャネルモデルに搭載されている機能がついた中価格帯電動歯ブラシがエントリーモデルとして新登場。歯を包み込んでこすり取るオーラルB独自の丸型左右回転に追加して、歯垢を叩き落す上下運動を搭載。さらに万が一歯ブラシを押しすぎた際に、自動的に上下運動をストップしてくれる過圧ストッパーが付いており、安心してご使用頂けます。
付属品 本体、ブラシヘッド1本、充電器 ブラック シリーズ ブラウン 電源 充電式 連続使用時間 10 商品タイプ 本体
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品 ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g) 1900 電源 AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×182×103 噴霧量(mL/min) 0.4 アズワン品番 8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L) 0.07 松吉医科器械コード 23-2310-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
翌々日出荷

吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。 誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。 湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm) 190 先端寸法(mm) 17×15、(清掃面)25
1個(5本)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式なのに充電式のようなハイパワー1分間に40,000ストロークの超強力音波振動歯ブラシです。 手磨きでは味わえない爽快感・ツルツル感。ボタンは押しやすくわかりやすいON・OFF独立タイプです。 超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。
ブルー 商品タイプ 本体
1個
899 税込989
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷