口金 種類のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
1,872件の「口金 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「口金」、「電球 口金 種類」、「プラスチック口金」などの商品も取り扱っております。
材質:プラスチック製サイズ:キャッパー 大口金種類:花口金 #7~#10 丸口金 #10~#12 バラ口金 #2#3#4 ハッパ口金 #7 #8 両目口金 片目口金 #2 #3サイズ:キャッパー 小口金種類:花口金 #2 #3。上記のサイズがセットできます。
材質 ポリプロピレン樹脂
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類 ハロゲン 適合 ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm) 80 定格電圧(V) 110 口金 R7S 定格電流(A) 1.36 定格ランプ電力(W) 150 バルブ径(Φmm) 9
1個
665 税込732
当日出荷

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

霜鳥製作所(クイーンローズ)18-0素人用口金セット
セット内容 丸、5切、8切、バラ、ハッパ、片目 材質 18-0ステンレス 質量(kg) 0.023 直径×高さ(mm) 19×33 TKG品番 9-1047-1801 TKG品番(2017) 6-0923-1801
1個
609 税込670
当日出荷

1組(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光色 ナチュラル色 種別 27形 長さ(mm) 245 質量(g) 106 口金 GY10q-4 定格消費電力(W) 27 全光束(Lm) 1855 定格寿命(時間) 7500 バルブ径(Φmm) 20 色温度(K) 5000 適合点灯管 FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外寸(mm) Φ310×H140 材質 本体:ABS樹脂、Uピン:18-8ステンレス EBM品番 3900400
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類 レフ電球 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

口金 E12 定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 20 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W) 450 全光束(Lm) 5120 種別 500W散光形 全長(mm) 238 定格電圧(V) 220 口金 E39 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000 ビーム光束(Lm) 2080 ガラス球形式 R160 軸光度(cd) 5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

節電約10%の仕様です。
電源(V) 110 定格寿命(時間) 2000 ビームの開き(°) 45 電球形状 レフランプ 電球の種類 白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップがついているので、 口金が簡単に付けられます。 ネジ式で口金と絞り袋が固定されますから大変使いやすく、美しく飾り付けできます。 一つの絞り袋で、いろんな種類の口金が利用できますから、ケーキのデコレーションが楽しめます。 その他、クッキー記事を絞りだしたり、使い方はいろいろです。
寸法(幅W×長さL)(mm) 18×33
1セット(6個)
499 税込549
当日出荷

タイガークラウンSTキャップ付口金セット
デコレーションに欠かせない6つの口金セット。切り込みがシャープだから美しく仕上がります。
セット内容 口金6種類(丸型・花型3弁・花形5弁・ばら型・葉型・波型)/キャップ1個 材質 口金/ステンレス鋼(18-0)、キャップ/ポリエチレン 質量(g) 2 寸法(幅W×高さH)(mm) 18×35 耐久温度(℃) キャップ:耐熱/80、耐冷/-30
1個
589 税込648
5日以内出荷

チューブデコレーションの為の革命的発明!DUO(デュオ)は、シェフのインスピレーションに合わせて無限の色と風味の組み合わせを実現させます。セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切315mm・8切10mm・8切13mm) 丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)専用ボックス:325×175×H105。使用方法1.2種類の異なるカラーで似た比重のクリームを御用意下さい。2.オレンジチューブをカップに差込み、お好みの口金をセット してください。3.カップに、1色目のクリーム150gを充填します。 その際に、オレンジのチューブの中にクリームが入らないよ うにしてください。4.50cmサイズの絞り袋にカップを入れます。5.絞り袋に2色目のクリーム450g~800gを充填し、通常通り絞っ てください。オレンジチューブにあいている小さな穴(1mm・2mm)から カップの1色目のクリームが、オレンジチューブの中央から 絞り袋の2色目のクリームが同時に出て来てソフトクリーム のような2色の鮮やかなクリームが作れます。様々な組み 合わせにより、デコレーションの幅を広げます。
セット内容 プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100。オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)。掃除用ブラシ:Φ20×全長160。プラスチック口金:星型(6切15mm・8切10mm・8切13mm)・丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm) 材質 PLS ケース寸法(mm) 325×175×105 TKG品番 9-1046-1601 TKG品番(2017) 6-0922-1401
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

口金 E26 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 100 種別 G形タイプ 長さ(mm) 61 質量(g) 20 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 40 全光束(Lm) 30 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.01 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.3 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)