- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 叩くのおすすめ人気ランキング
叩くのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新333件の「叩く」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ノッカー」、「ピンピッター」、「壁バイブ」などの商品も取り扱っております。
打撃圧力範囲(MPa)
0.1~0.2
空気消費量(L/回)
0.14~0.20
トラスコ品番
772-9863
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
振動数範囲(Hz)
(シリンダ取付時)34~54。(ピストン取付時)25~36
起振力(N[kg])
(シリンダ取付時)14~41。(ピストン取付時)13~40
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
空気消費量(L/minANR)
(シリンダ取付時)8~76。(ピストン取付時)4~48
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
96~124
振動部(mm)
(シリンダ取付時)20。(ピストン取付時)8
取付ボルト
(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6
シリンダー径(Φmm)
23
ピストン径(Φmm)
8
トラスコ品番
421-6504
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。
密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。
空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。
圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。
流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。
充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
材質
スチール
寸法(mm)
本体:Φ0.5×L32
質量(g)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
外部専用の手持式振動機です。
軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)
290
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
520
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
166~200(10000~12000)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
こしが強く使いやすい
用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に
寸法(mm)
H190×W52×D113
振動数(v.p.m)
4500
空気消費量(m3/min)
0.06
全高(mm)
110
トラスコ品番
753-3969
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35~0.6
材質(本体)
アルミ
塗装色
マンセル5PB3/9
圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク・ホッパ・シュート・配管などで発生するラットホール・ブリッジ・付着を防止します。
従来、後付けが不可能/困難であった場所や環境であってもユニークな設置方法であるため、あらゆる環境に適応性の高い新たなエアーノッカーです。
トラスコ品番
753-4001
適合機種
MGK-30A
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。
打撃エネルギー(N・m)
4.30~8.30
衝撃力(kg・m/s)
0.6~0.8
打撃サイクル(回/min)
1~60
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
空気消費量(NL/回)
0.04~0.10
トラスコ品番
360-4551
質量(kg)
0.8
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷