- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 可動棚セットのおすすめ人気ランキング
可動棚セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新125件の「可動棚セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動 棚 レール」、「可動棚棚板」、「収納 可動 棚 レール」などの商品も取り扱っております。
片側もしくは両壁オープンスペースに可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Bタイプです。
背壁固定のため、両側壁が不要で、オープンな空間に施工できます。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
奥行2種(300/450)と高さ2種(600:棚板2段/1820:棚板4段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
色
【棚板】シェルホワイト、【棚柱・棚受】SSホワイト
基材
【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF
表面処理
【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質
【棚柱/棚受】スチール
まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
仕様
木棚専用、RKY・RPK使用不可
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
両壁がある収納スペースに、可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Aタイプです。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
奥行2種(300/450)と高さ2種(620:棚板2段/1820:棚板4段もしくは6段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
色
【棚板】シェルホワイト、【棚柱】シルバー
基材
【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF
表面処理
【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質
【棚柱】アルミニウム/【棚受】ステンレス
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
用途棚板を横に並べる場合の中央柱となります。
芯材
スチール
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。ウォークインクローゼットやパントリーに使える奥行430mmタイプの棚板です。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)
10
厚さt(mm)
20
芯材
パーチクルボード
奥行D(mm)
430
材質(表面)
HPJシート
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
洗濯機上部のデッドスペースに簡単に設置できる、ランドリー可動棚です。
背壁固定のため、両側壁が不要です。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
現場でのカットもなく、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
棚板木口4面には、エッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容
(棚板)上下段用 計2枚、(棚柱)棚柱×2本/棚柱エンド×4個/ビスL=50×12本/棚受×左右各1本・2セット計4本/ビスL=16×4本・2セット計8本/注意ラベル×2枚、(パイプ)パイプ×1本/両端ブラケット×2個/ボルトL=40×2本/ボルトL=25×2本/ワッシャー×2個
基材
【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF
表面処理
【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(パイプ)
ステンレス
材質
【棚柱/棚受】スチール
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
仕様
SL使用不可
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。
木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質
棚受:スチール ビス:ステンレス
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
厚さt(mm)
12
奥行D(mm)
310
幅W(mm)
904
棚板を壁面に自在に設置できる、ステンレス仕様の棚柱セットです。
セット内容
棚柱×4本/棚受×20個(棚5枚分)/ビス L=30×40本
高さ(mm)
1820
幅(mm)
15
厚さ(mm)
5
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。
背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。
可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質
棚柱:スチール ビス:ステンレス
幅(mm)
8.1
奥行(mm)
11
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容
ブラケット、固定ねじ
芯材
スチール
生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。木目の棚板はどんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。ハンガーなどが掛けることができるパイプは落ち着いた黒色です。
用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけでパイプ付き棚板の完成です。
材質
木棚:パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り、パイプ:ステンレス巻パイプ
色
木棚:木目(ウッドオーク色)/パイプ:ブラック
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
35/枚(木棚とパイプの合算)
パイプ径(Φmm)
25(1本)
生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。どんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。
用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけで棚板の完成です。
材質
パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り
幅(mm)
450
色
木目(ウッドオーク色)
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
35/枚
1セット
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷