- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 可変クランプのおすすめ人気ランキング
可変クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新242件の「可変クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話置き台」、「オフィス 電話台 MonotaRO」、「電話機 ホルダー」などの商品も取り扱っております。
新型クランプタイプはデスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。首振り機構で、受皿は180度回転でき、アームは支柱を中心に360度回転できます。デスク周りの人と電話機の共有がスムーズに行えます。受皿サイズ可変タイプなので、電話機の大きさに合わせて、受皿のサイズが調整できます。買ってから合わなかったという心配もいりません。スライド機構で、受皿を手前に15cm手前に引き出すことができます。電話機から距離が少し遠い方にはうれしい機能です。皿面の高さが変えられます。電話機を上げて、机上のワークスペースを広げれば、デスクを有効活用できます。プラスの電話機台は、オフィスの雰囲気に馴染みやすいスッキリしたデザインです。
支柱(mm)
19
材質
50%再生ABS(受皿・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム)
耐荷重(kg)
3
取付金具
厚み20~40mm奥行30mm以上可能(金具板厚4.5mm)
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
コンパクトな精密クランプ。
種類
精密クランプ
材質(本体)
スチール
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類
シャコ万力
材質(本体)
鉄
仕上
メッキ
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様
天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番
765-7790
材質
本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
96.6
奥行(mm)
91.6
間口(mm)
80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
適合機種
フリータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様
360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)
適合機種
フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)
耐荷重(kg)
2
受台寸法(mm)
200×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台
材質
樹脂ABS
寸法(幅W×長さL)(mm)
(保持台)195×240
組立寸法(mm)
幅200×奥行368×高457
取扱説明書
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド
デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動)
アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。
クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
色
ライトグレー
材質
R-ABS
タイプ
リフトタイプ
天板寸法(mm)
厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
電話機/170×200(最小)~240(最大)
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
170×240
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
色
オフホワイト
質量(kg)
1.6
本体寸法(mm)
W300×D300×H70
1台
¥9,598
税込¥10,558
36日以内出荷
材質(支柱)
PAグラスファイバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。
ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。
高さの調節ができるフレックスタイプです。
ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。
アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番
004-2218
材質
強化ポリエチレン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×338×457
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。
従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。
逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。
机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。
ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20~60mm。
クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
色
ブラック
仕様
【電話線収納】アームの中に収納
材質
ABS、スチール
適合電話機
幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)
10
ベース回転範囲(°)
360
最大クランプ取付幅(mm)
20~60
アーム伸長(mm)
327
アズワン品番
64-1212-87
高さ調整範囲(mm)
約48(スペーサーによる)
間隔(mm)
【机とスタンド】最高434、最低183
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
伸縮範囲(mm)
(アーム)120
天板厚さ(mm)
10~60
傾斜角度(°)
0~80
回転角度(°)
360
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計!
ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能!
特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm)
212
高さ(mm)
476
奥行(mm)
421
耐荷重(kg)
約1
アズワン品番
65-0476-36
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)
巾210×奥320~570×高165
材質
強化PS製
質量(g)
1320
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。
アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。
アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm)
220
奥行(mm)
380~620
高さ(mm)
95~465
トラスコ品番
783-1706
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.5
最高高さ(mm)
465
適合電話機
幅120~220mm、質量1kgまで
最大クランプ取付幅(mm)
60
最大長(mm)
620
取付厚(mm)
20~60
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり
クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×373×577
仕様
クランプ取付厚さ:20~60mm
材質
ABS(クランプ一部スチール)
質量(kg)
約1.6
機能
高さ調整+48mm
アーム伸長(mm)
327
回転角度(°)
アーム:360
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷