可変コンデンサのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
120件の「可変コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリコン」、「可変インダクタ」、「ブレッドボード」などの商品も取り扱っております。
1袋(25個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性 直線型 抵抗値許容差(%) ±20(±10) 抵抗体 サーメット 実装方法 スルーホール 形状 上面調整 使用温度範囲(℃) -55~+125 定格電力(W) 0.5(70℃)、0(125℃) 耐電圧 900V AC 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(500V DC) 温度係数 (抵抗)±100ppm/℃ 最大使用電圧(V) 250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)1%または1Ωの大なる方以下 接触抵抗(Ω) (変化)1%又は1Ωの大なる方以下 強度 (端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 0.98~19.6[10~200] 回転角度(°) (電気的)210±10。(機械的)250±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 49.0[0.5]
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω) (最小)0、(最大)1111110 仕様 【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1 質量(kg) 約2 定格 (最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC 耐電圧 50V AC(1分間) 精度 ±0.5% ±360mΩ max. 分解能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×100×87 温度係数 (抵抗)100ppm 最大電力 2W
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

AM用単連ポリバリコン。最大容量:266pF。取付ネジが付属します。
用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。 付属品 固定用ネジ 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 21.5×21.5×12.5 静電容量(pF) 可変範囲:(5.5±1.5)~266
1個
298 税込328
当日出荷

可変コンデンサには、電極に電圧を加えることで変化する静電容量値があります。このデバイスは、チューニング電圧を調整することで、コンデンサの可変容量を実現できます。このデバイスは、スイッチIC(コンデンサ組込みタイプ)やトリマコンデンサなどのFeliCa(NFC)の周波数調整装置として使用できます。もちろん、他のさまざまなケースも使用できます。
仕様 ●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:1.3 x 0.9 x 0.6mm●奥行き:0.9mm●高さ:0.6mm●長さ:1.3mm●最大静電容量:60pF●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番 65-7136-20
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω) 10~2M 仕様 操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum 材質 ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット 形状 上面調整 型式 密閉型 質量(g) 0.51 タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -55~120 定格電力(W) 0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V) 最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応 RoHS 包装形態 ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)最大1000 寿命 回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA) 最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数 (抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf) 端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性 981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧 AC900V 60s 耐振動性能 振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子 はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性 -10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル 熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性 耐水・密閉性:85度 60s 端子 無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 回転強度 回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum 回転トルク(mN・m[gfcm]) 2~20(20~204) 抵抗値許容差(%) ±10 抵抗変化特性 直線性 電気的回転角度(°) 220(1ターン) 機械的回転角度(°) 260(1ターン)
1個
109 税込120
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可変コンデンサには、電極に電圧を加えることで変化する静電容量値があります。このデバイスは、チューニング電圧を調整することで、コンデンサの可変容量を実現できます。 このデバイスは、スイッチ IC ( コンデンサ組込みタイプ ) やトリマコンデンサなどの FeliCa (NFC) の周波数調整装置として使用できます。もちろん、他のさまざまなケースも使用でき
仕様 ●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:0.6 x 0.6 x 0.3mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.3mm●長さ:0.6mm●最大静電容量:60pF●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番 65-7135-67
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷



JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
669 税込736
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
用途電子基板の回路調整用に最適です。 材質(グリップ) 樹脂 軸径(Φmm) 6 種類 専用ドライバー グリップ径(Φmm) 12 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
特価
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V) DC50 種類 セラミックコンデンサ 容量許容差(%) ±10 動作温度範囲(℃) -55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω) 全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下 使用温度範囲(℃) -55+125 定格電力(W) 0.125(70℃)、0(125℃) 耐熱性 (はんだ)350℃ 3sec 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(500V DC) 動作温度 低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute 寿命 (回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours 耐衝撃性 100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles 耐振動 高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours 耐湿性 -10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours 最大使用電圧(V) 250V DC又は定格電力のいずれか小さい方 強度 ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 0.98~19.6[10~200] 耐溶剤性 クロロセン、アルコール等 温度抵抗 ±100ppm/℃ 抵抗値許容差(%) ±20(±10) 耐電圧(V/min) 900 抵抗変化特性 直線性 電気的回転角度(°) 210±10 機械的回転角度(°) 250±10
1個
44 税込48
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)