- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 整備補助用品
- 可変プライバーのおすすめ人気ランキング
可変プライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新86件の「可変プライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチ ポジションプライバー」、「プライバー」、「オイルパン カッター」などの商品も取り扱っております。
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。
狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。
全長(mm)
335~465
質量(g)
790
刃幅(mm)
14.5
頭部幅(mm)
25.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所
ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。
同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。
セット内容
120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380
材質
(ハンドル部)クロームバナジューム鋼。(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼
幅(mm)
(エッジ)14
全長(mm)
245
質量(g)
360
許容負荷荷重(kg)
(作業時最大)30
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ヘッドの位置を180度まで変更出来ることで、あらゆる場所に入れ込むことが出来ます。
高強度の作業に使用可能です。
プッシュボタンインデックスヘッドにより簡単に角度を調節できます。
ダブルボタン式によりヘッドの偶発的な解除を防止します。
長寿命のクロームバナジウムボディと人間工学に基づいた設計で、快適な使用が出来ます。
用途エンジンの取り換えと位置変更、スチール部品の位置合わせ、ハウジングからのベアリングの取り外し、重機の複雑な部品の取り換えなど
仕様
3本セット
トラスコ品番
835-5005
材質
スチール
全長(mm)
205、255、330
質量(kg)
1.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)
210、300、460、610
質量(g)
140、320、520、680
軸長(mm)
95、180、320、475
先端幅(mm)
10、15、17、18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。
7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。
ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着
仕様
7段階角度調整
全長(mm)
330
刃幅(mm)
84
刃厚(mm)
3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数
1
商品構成
単品
用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
用途オイルシールの脱着に
全長(mm)
約335
刃幅(mm)
約84
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。
自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。
また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に
材質
カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)
200、300、450、600
軸長(mm)
103、182、315、467
先端幅(mm)
9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
全長(cm)
20・30・45・60
先端幅(mm)
10・15・18・18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4本)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。
トラスコ品番
806-9897
寸法(mm)
30×1500
質量(g)
7650
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。