可変ベーンポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
133件の「可変ベーンポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧ポンプ」、「ロータリーポンプ」、「モノフレックスポンプ」などの商品も取り扱っております。
損失動力を低減した高効率運転。静かな作動音。小型でシンプル、取扱いが簡単。シャープな特性と鋭敏な応答性。高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa) 14(ピーク) 吐出口径 Rc3/8 質量(kg) 4.5 種類 ベーンポンプ 取付方式 フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 吐出量(L/min) 8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時) 使用流体 一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev) 8.3
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形)
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類 ベーンポンプ
1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa) 14(ピーク) 質量(kg) 13.6 種類 ベーンポンプ 取付方式 フート取付形 回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 一般鉱物性作動油
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡ
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
吐出口径 Rc3/8 質量(kg) 4.4 種類 ベーンポンプ 取付方式 フランジ取付形 外形寸法(mm) 116×123×118 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa) 7 吐出口径 Rc1/2 質量(kg) 4.7 種類 ベーンポンプ 取付方式 フランジ取付形 定格圧力(MPa) 7 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 1800 最高回転速度(min-1) 1800
1個
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa) 14(ピーク) 質量(kg) 13.9 種類 ベーンポンプ 取付方式 フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 一般鉱物性作動油
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体 石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり 歯型がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り 駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様 室内仕様。リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り 質量(kg) モーター部:7.5 取付 横形 使用温度範囲(℃) -5~80 モータータイプ かご型誘導モータ 回転方向 ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P) 4 相数 三相 モーター出力(W) 75 使用環境 粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃) -10~40 モーター絶縁種別型式 E種 外被構造 全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1390(50)/1660(60)/1690(60) モーター定格 連続 モーター電流(A) 0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg) 8.5 種類 ベーンポンプ 取付方式 フランジ取付形 定格圧力(MPa) 7 使用流体 石油系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 1800 最高回転速度(min-1) 1800
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
最高使用圧力(MPa) 28 吐出口径 Φ30 質量(kg) 37 種類 ピストンポンプ 取付方式 フランジ取付形 定格圧力(MPa) 21 回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev) 70(調整範囲45~70) 可変制御機構 圧力補償形
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類 ピストンポンプ 使用流体 石油系作動油 回転方向 時計方向(標準)(軸端から見て) 機種 単段ポンプ 使用油 ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下) 許容回転速度(r/min) 600~1800
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低粘度液から高粘度液(20万mPa・s)まで幅広く移送できます。 自吸能力があるのでドラム缶引抜きや真空タンクからの引抜きもできます。 メンテナンスも簡単で、分解洗浄もスムーズに行えます。 スラリー混入液、溶剤混入液、気体混入液の移送も可能です。 音が静かなため、周りの環境にも迷惑をかけません。
用途食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液。 取扱液 食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液
1台
999,800 税込1,099,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa) 21 種類 ギヤポンプ 取付方式 フランジ取付形 定格圧力(MPa) 17.5 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 1800
1個
72,980 税込80,278
14日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モーター
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa) 21 種類 ギヤポンプ 取付方式 フランジ取付形 定格圧力(MPa) 17.5 使用流体 石油系作動油
1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本オイルポンプオーブマークモータ
従来より受け継がれたテーパローラベアリングの採用によりラジアル荷重はもとより、スラスト荷重にも強い構造です。
シャフト形状 Φ25シャフト 幅7キー
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)