可視光応答型光触媒スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「可視光応答型光触媒スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チタンコーティング剤」、「酸化チタン スプレー」、「光触媒クロス」などの商品も取り扱っております。
ThreeBond 6735は、酸化タングステンという光触媒が太陽光や車内灯、 室内灯などの目に見えるわずかな光と反応することにより、高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。 さらに、消臭・防臭効果も長期間持続し、UVカットガラスにも対応しています。 コロナウイルスに対するエビデンスも取得致しました。
用途車内、室内、水回り、など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。出張先でのご利用に。 付属品 施工ステッカー1枚 アズワン品番 64-9110-98 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 商品タイプ 本体 効果 抗菌、抗ウイルス
1本(86mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます。 色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用するものの色合いをきれいに保ちます。
用途繊維製品・衣類のはっ水・紫外線対策。 適合用途 衣類・布製品、アウトドア用品 トラスコ品番 115-8508 材質 シリコーン樹脂、イソプロピルアルコール、紫外線吸収剤 容量(mL) 300 質量(g) 358 危険物の類別 非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ 本体 トラスコ品番 275-6528 容量(mL) 270 質量(g) 355 使用温度範囲 常温 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

太陽光や室内LED照明などわずかな光でも防汚・脱臭・抗菌・抗ウイルス効果を発揮する可視光応答型光触媒と、光がなくても消臭抗菌効果を発揮する銀イオン(Ag+)の強みを併せ持つ家庭用コーティングスプレーです。 電子黒板、タッチモニター、スマホやリモコン、マウスからドアノブやスイッチ等様々なものにご利用いただけ、約1か月の持続性があります。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×51×191 質量(g) 約236 容量(mL) 200 成分 酸化銀、酸化チタン、タングステン、シリカ、水、安定剤 使用例 液晶ディスプレイ、会議室、オフィスまわり、PC周辺機器、マウス、キーボード、スマートフォン、タブレットなど
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。 危険物の類別 非危険物
1本(170mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
成分 合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤 使用方法 1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 主な用途 ガラス 乾燥時間(時間) 1~2 使用場所 室内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 遮熱
1本(330g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm) 180 適合 透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質 (シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤 アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスの内側やサイドガラスの垂直面にスプレーしても垂れにくい、ジェルタイプのくもり止め。耐久性に優れ、長期間ガラスのくもり止め効果を発揮します。 クリーニング効果もあるので事前にガラスをきれいにしておく必要がなく、曇りの原因となるガラスの内側の手アカやヤニ汚れなどを落としながらガラスにくもり止め被膜を形成します。UV・IRカットガラスにも対応。
成分 界面活性剤、アルコール類 容量(mL) 80 廃棄上の注意 廃棄の際は中身を使い切ってから捨てる アズワン品番 64-8325-03 保管環境 直射日光の当たる所や40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管する / 使用後はストッパーを90度回してOFF状態に戻し、倒れないように立てて保管する 危険物の類別 非危険物
1個
729 税込802
当日出荷

消臭・抗菌に効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策 pH 該当しない 使用の目安 15~20mL/m2(原液) 成分 リン酸チタニア化合物 他 外観 液体 使用期限 1年 効果 無光触媒 防臭・VOC対策
1缶(4kg)ほか
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

超透明膜、スーパープラズマ法で多目的効果の新ワンドロップカーワックス、超光沢の驚異の異次元シールドは、光沢・撥水・耐久・防汚にすぐれ、走行するだけで雨や汚れを弾き飛ばします。
特性 撥水、耐汚 使用方法 キレイに洗車したあと、たっぷりと水を含ませた大き目のスポンジかタオルに、本剤10ccをふりかけて塗り伸ばし、水をかけて、乾いたタオルで拭いてください。 危険物の類別 非危険物
1本(1L)
34,980 税込38,478
当日出荷

光触媒で特定の細菌やウィルスを減少
用途電気のスイッチやノートPCのタッチパネルなど。貼りたい場所に合わせて自由に切って使える 材質 オレフィン(t=0.1) 寸法(縦×横)(mm) 297×210
1セット(3枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

抗菌・防カビに効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途浴室・トイレなどの防臭・防カビ 成分 リン酸チタニア化合物 他 pH 該当しない 使用の目安 15~20mL/m2(原液) 外観 液体 使用期限 1年 効果 防カビ・超親水性
1缶(4kg)ほか
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二価鉄による防臭効果で社内のいやな臭いを付きにくく、残りにくくします。 高い抗菌効果や防ダニ効果もあります。 効果は約2年間持続します(使用状況により異なります) 室内洗浄・消臭剤は車室内布地(天井、シート、トリム等)の消臭機能付きクリーナーです。
仕様 【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い。【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(500mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

噴霧するだけで、細菌やウィルス、カビを持続的に防ぐ! 強力バリアで抗菌効果が24時間~最長7日間継続。 優れた除菌効果と強力な持続性を生み出す、バリアコーティング。 素材にやさしい洗浄成分を配合。ほとんどのプラスチック・金属を傷めません。 (銅など一部金属を除く) アルコールを含まないので、ゆっくり乾き、広い面積を拭くことができ優れた効果を発揮します。 アルコール・非塩素系なので臭いません。 菌の繁殖を抑制するので悪臭の発生を防ぎます。
効果 除菌、抗菌
1本(5L)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分 アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容 撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ 撥水性 形式 液体 保存方法 冷暗所保存 完全硬化時間 常温1週間 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 指触乾燥時間(時間) 2 適合塗装色 全色 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車室内のタバコ臭、汗臭などの気になる臭いを分解消臭、車室内を爽やかにします。 速効性があり、効果は約6ヶ月間持続します。
仕様 【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い。【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(125cc)
1,898 税込2,088
当日出荷