- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 台 アジャスター付のおすすめ人気ランキング
台 アジャスター付のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新3,103件の「台 アジャスター付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平台」、「置き台」、「水平 板」などの商品も取り扱っております。
樹脂製ロッカー用のベースです。
間口(mm)
308
奥行(mm)
468
高さ(mm)
55
仕様
アジャスター付
トラスコ品番
463-9545
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.2
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)
100
材質
本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
600
天板寸法・幅(mm)
600
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)
15
材質
PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)
約30
脚数(本)
4脚アジャスター付き
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
スチール
材質
スチール
色
グレー
段数
1
アジャスター
防振タイプ ネジ径M12×P1.75
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要)
使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。
※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ合金
材質
アルミ合金製
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
349
設置寸法昇降面(mm)
497
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
500
シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)
W350 × D350 × H730
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール
耐荷重(kg)
天板・棚板各5
質量(kg)
6.1
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品
中板1枚付
グリーン購入法
適合
アジャスター
防振ネジ径M16P=2.0
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。
最大使用荷重(kg)
80
色
生地
段数
1
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
仕様
完成品
材質
アルミ
段数
1
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
500
付属品
ホールキャップ
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
80.8×507
アズワン品番
64-8195-13
1台
¥5,698
税込¥6,268
15日以内出荷
樹脂製ロッカーのためさびません。弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。工具なしで簡単に組み立てでき、さまざまな組み合わせで使用できます。
鍵
鍵なし
仕様
組立式
材質
ABS樹脂
色
青
奥行(mm)
468
間口(mm)
308
樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。
色
緑
間口(mm)
308
奥行(mm)
468
仕様
鍵なし取っ手付
トラスコ品番
136-5703
材質
ABS樹脂、HIPS樹脂
質量(kg)
3.2
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
スチール
材質
スチール
色
グレー
段数
1
設置寸法・幅(mm)
900
アジャスター
防振タイプ ネジ径M12×P1.75
天板寸法・幅(mm)
900