台 高さ調節のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
3,267件の「台 高さ調節」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台 伸縮」、「ラボジャッキ 大型」、「小型ラボジャッキ」などの商品も取り扱っております。
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 (天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様 ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ねじサイズ (アジャスター)M16×2.0
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック。 机上小物の整理に便利なミニサイズ。 プリンタテーブルの高さは2段階に調節できます。
質量(kg) 2.6 本体質量(kg) 2.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×230×185・235
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。 トラスコ品番 464-4735 ストローク(mm) 250 (テーブル)ホワイト 高さ(mm) 580~830 テーブル高さ(mm) 580~830 車輪 自在式(ストッパー付) (4個) テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 450×450 材質(天板) メラミン化粧 高さ調節 無段階調整 昇降方式 フリーロックガスシリンダ 昇降ピッチ(mm) 任意
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
1台
24,600 税込27,060
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 材質 スチール 組立時間 (目安)1人30分 高さ調節 30mmピッチ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質 上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質 ABS樹脂(下部ゴム付き) 耐荷重 80kg
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質 上下板/アルミ合金、その他/鋼 静止耐荷重(kg) 60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプ ノブ式 伸縮範囲(mm) 75~245 材質 天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄 耐荷重(kg) 20 最高高さ(mm) 245 最低高さ(mm) 75
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。 前2個はストッパー付きです。 天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg) 10.65 仕様 【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質 天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 620 寸法(mm) 【天板昇降】765~1105 ホワイト 高さ(mm) 765~1105 奥行(mm) 435 使用工具 プラスドライバー,手袋 天板耐荷重(kg) 約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620×435×765~1105 材質(天板) 天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板) ホワイト 天板厚さ(mm) 18 組立時間 20分 色(フレーム) ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 620×430 色(本体) ホワイト 昇降方式 ガス昇降式 色(マンセル値) 該当なし 六角レンチ(mm) 4・5 昇降範囲(mm) 765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm) 620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)