台所照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
228件の「台所照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所手元灯」、「室内 ソーラー ライト」、「パナソニック 棚下灯」などの商品も取り扱っております。
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W) 10.2 仕様 押込式 付属品 コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg) 0.9 タイプ FL20W相当 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 621×60×98 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 69.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 710 演色指数(Ra) 80 取付面位置 直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W) 6 仕様 押込式 付属品 コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg) 0.5 タイプ FL15W相当 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×60×98 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 470 演色指数(Ra) 80 取付面位置 直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高さ(mm) 65 定格電圧(V) AC100 光源 LED 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm) 64 演色指数(Ra) 83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品 ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g) 225 保護等級 IP65 モード切替 OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×42×160 電池 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力 結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所 屋内/屋外用 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数 1 点灯時間 10秒固定 取扱説明書 (1.4MB) 電球の種類 3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。 灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。 難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ! LEDライトなので省電力で長寿命! 電気代を気にせずに長時間使えます。 アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです! 土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。 さらに、滑りにくい素材になってます。 内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能 セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身! USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます 直接照明としても間接照明としても使えます 3段階の調光 軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト) 操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。 材質 鉄/ポリカーボネート 質量(g) 約765(本体のみ) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (最大)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約320~625×155~320×155~320 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 2700/4000/5800(3パターン) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約~4.5 バッテリー容量(mAh) 650 アーム フレキシブル 明るさ(Lm) ~最大約195 調光方式 無段階 演色指数(Ra) 95 電球の種類 LED 調光の可否
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品 タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質 アルミ、ポリカーボネイト タイプ タッチレススイッチ 定格電圧(V) AC100 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.1 光源寿命 40000時間 色(本体) ホワイト 演色指数(Ra) 83 取付面位置 棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この商品は、使い勝手の良さと優れた機能性を備えたスマートLEDライトです。 【120度調整可能なランプヘッド】角度を調整して、さまざまな照明ニーズに合わせることができます。 【SOSモード】国際救難信号を発信できる機能も搭載しています。 【長時間使用可能な大容量バッテリー】持ち運びに便利で、充電回数を気にせずに利用できます。 【スマートプロテクション機能】過充電、過放電、過電流からデバイスを保護します。 【強力磁石】底部に備えられた磁石で、鉄製品にしっかりと吸着させることができます。 【バッテリー残量表示】4つのLEDインジケーターで残量を確認できます。 【IP65の防水防塵グレード】アウトドアや厳しい環境下でも安心して使用できます。
用途車の整備や停電時、キャンプなどに 付属品 ACアダプタ、シガーソケット 消費電力(W) 27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×120×255 色温度(K) 6000~6500 充電時間(時間) 5~6時間 使用場所 屋内、屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED 照射時間(時間) 5~40
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光はタッチで3段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。 デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。 卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。 【清潔感のあるクリアなデザイン】 ベースカラーはツヤありホワイト。 ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。 【ペン立てポケットについて】 深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。 【光源について】 照度(40cm直下):約1507lux JIS規格A形相当の明るさ。 精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)
用途仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど。・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など 材質 ABS ホワイト 質量(g) 本体/約857 電源 AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m) 約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約455×405×135 最大消費電力(W) 約7 色温度(K) 約3000~6500(3段階) アーム シングルアーム 明るさ(Lm) 最大約450 電球の種類 LED(3段階/3段階調光) 調光の可否
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W) 12 材質 プラスチックカバー 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 色(カバー) 乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W) 9.9 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 質量(g) 565 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 465×48×88 光源色 昼光色 設置場所 屋内専用
1点
5,998 税込6,598
当日出荷

消費電力(W) 24 材質 鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 985×85×140 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 108.3 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 2600 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 調光の可否 LED交換 不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品 タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質 アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.1 演色指数(Ra) 83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック。シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用し、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジも可能。
用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。 小物置きスペース 2口コンセント付 壁付けしやすい 後付 ヘッドボード。 無塗装仕上げ。 仕様 2口コンセント付(合計1500Wまで)、コード長:約1.8m 材質 天然木パイン(無塗装) 質量(kg) 12.5 ナチュラル 形式 組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 970×150×660/上部収納スペース:920×140×190 高さ(cm) 床から収納スペースまで:約44 組立時間 約30-40分
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品 ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g) 265 保護等級 IP65 モード切替 OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×40×155 電池 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力 結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所 屋内/屋外用 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数 1 点灯時間 10秒固定 取扱説明書 (1.39MB) 電球の種類 3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質 鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 150 タイプ 天井直付型 電力(W) 150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)