台車 ゴム車輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,655件の「台車 ゴム車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪 止め ゴム」、「カゴ台車用キャスター」、「ゴム車輪」などの商品も取り扱っております。
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター 固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm) 820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×730×145 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB) 騒音対策 あり 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別 中荷重 材質(車輪) ゴム 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm) 12 材質(金具) スチール
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪) ゴム(SBR) 仕様 中荷重用 荷重種別 中荷重 型式 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪) アルミホイール耐摩耗性ゴム車
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) スチール スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。 またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。 移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。 静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
用途運搬用途に 仕様 (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 車輪径(Φmm) 75 材質(本体) PP 材質(車輪) TPRゴム 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし 荷台寸法(幅)(mm) 385 ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×560×130 材質(ハンドル) ステンレス・PP 取扱説明書 (2.5MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 435 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) 天然ゴム タイプ 静音タイプ 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm) 825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×700×235 材質(ハンドル) スチール 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) プラスチック スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式 L型ゴム 材質(車輪) ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別 中荷重 タイプ 自在車 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー なし 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪) ナイロンホイールゴム巻車輪 形状 固定車 型式 420GRP固定車 車輪幅(mm) 27 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 55×42 取付座A×B(mm) 70×60 ストッパー なし 偏芯E(mm) - 取付穴径P(Φmm) 8.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SISIKU(シシク)ストッパーゴム
裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター 固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm) 820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×730×145 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。 トラスコ品番 132-0323 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 45 軸径d(Φmm) 20 ボス幅B(mm) 57 許容荷重(daN) 254.8 車輪径D(Φmm) 200 車輪タイプ 単輪
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) ハードゴム
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)