- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車 ハンドル カバーのおすすめ人気ランキング
台車 ハンドル カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新166件の「台車 ハンドル カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車持ち手カバー」、「台車挟まれ防止」、「台車 ハンドル ガード」などの商品も取り扱っております。
台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。
付属品
ねじ×4本、ナット×4個
トラスコ品番
161-0792
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
色
レッド
質量(g)
89
奥行(mm)
20
内径(mm)
28~34
適合ハンドル径(Φmm)
28~34
1セット(2組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品
ハンドル取付用両面テープ
材質
NBR(ニトリルブタジエンラバー)
台車用のハンドルガイドです。
2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。
用途台車の安全対策として
トラスコ品番
207-3073
材質/仕上
独立気泡ポリエチレンフォーム
色
赤
質量(g)
15
生地厚(mm)
10
アズワン品番
64-8640-73
内径(mm)
24
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
台車ハンドル部分のグリップが向上します。
持ち手部分のマーキングにもなります。
鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に
セット内容
専用両面テープ
材質
ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)
150
形状
手にフィットする波型形状
色
グリーン
取付
付属の両面テープで簡単取付け
台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。
トラスコ品番
353-3844
セット内容
ねじ×4、ナット×4
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
70
幅(mm)
100
色
レッド
高さ(mm)
70
質量(g)
69
奥行(mm)
40
内径(Φmm)
25~30
適合ハンドル径(Φmm)
25~30
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質
エラストマー樹脂
冷たい鉄製ハンドルの手冷え対策に!。柔らかい材質なので、握り心地が良くグリップ力が向上します。安全持ち位置のマーキングとして使えます。取付用の両面テープ付属。
用途台車ハンドルのグリップ向上、冷え対策に。
材質
NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
38
危険な棒状突起の安全対策として最適です。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
用途棒状突起の安全対策に。
材質
NBR
質量(g)
80
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)
200
適合サイズ
Φ25
収縮温度
70℃(最小)
使用温度範囲
-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
適合ハンドル外径:約28~34mm
付属品
ねじ×4本、ナット×4個
材質
ABS樹脂
色
赤
質量(g)
約89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×20×100
アズワン品番
64-7982-62
入数
2個
1組(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質
エラストマー(TPE)
長さ(mm)
900
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
27
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150
指はさみの事故防止にドアに挟むだけ。クッション性の高い素材を使用しているので、手や指を傷つけません。
用途ドアを閉めても少し隙間を残し、お子様の手や指をはさむ事故を防ぎます。
材質
NBR(発泡ゴム)
直径(Φcm)
9.5
内径(Φcm)
3.2
厚さ(cm)
4
突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。
用途ドアや操作のレバーの安全対策に
材質
NBR(発泡ゴム)
質量(g)
20
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質
EVA
長さ(mm)
約100
穴径(Φmm)
約10
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様
●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
アズワン品番
65-9337-56
1組(2個)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷