- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車 引っ張るのおすすめ人気ランキング
台車 引っ張るのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新115件の「台車 引っ張る」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「けん引ハンドル」、「平台車 取手」、「運搬治具」などの商品も取り扱っております。
台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。
寸法(mm)
120×829×105
質量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
トラスコ品番
450-2744
高さ(mm)
825.2
質量(g)
570
奥行(mm)
125
間口(mm)
170.5
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質
ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)
10
色
シルバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様
ハンドルセット
トラスコ品番
504-2437
材質
ハンドル・固定金具:オール鉄
質量(kg)
2.2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他
オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合
主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番
823-0756
質量(g)
200
寸法L(mm)
660
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
34
寸法l(mm)
540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
キャリーメイトの専用ハンドルです。ハンドルは簡単に着脱できます。引っ張りハンドルとしてご使用下さい。
用途運搬保管業務全般
高さ(mm)
785
自重(kg)
0.7
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます
用途OCドーリー・ルートバンのけん引。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
トラスコ品番
246-4122
アズワン品番
65-2064-16
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アングルキャリーのアングル形状に合わせて、キャリーハンドルでラクに引っ張り移動ができる。
着脱がラクにでき、手を離しても着けた状態でいられる。
材質
SUS304
寸法(mm)
950×50
材質(本体)
SUS304
SIC台車の付属品です。台座にある穴あけにハンドルキャリアーをつけることで楽に引っ張ることが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)
850×175×48
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
均等耐荷重(kg)
120
外寸(幅W×高さH)(mm)
400×895
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
適合機種
SCR-800
外寸(幅W×高さH)(mm)
450×940
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
パイプ径(Φmm)
28
適合
R-115
パイプ径(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-6745-04
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。
材質
ステンレス
スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
用途スピードローラーの旋回用として使用。
トラスコ品番
391-4071
幅(mm)
(取手)280
全長(mm)
1000
質量(kg)
3
ハンドル
スピードローラー用操作ハンドル
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。
グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。
グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。
狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。
先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。
材質
炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC
全長(mm)
630
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
スタッキング可否
可(コーナーガイド「オプション品」使用時)