台車 置き場のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
110件の「台車 置き場」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平台車収納」、「台車整理」、「縦置き」などの商品も取り扱っております。
材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター 50(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 【チェア】LE-1662F・S、スタッキングチェアーハープシリーズ、No.1050FG・F・S、No.1053FG・F・S、No.1055FG・F・S、No.1058FG・F・S 材質 Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装 質量(kg) 11.5 キャスター Φ75mmストッパー付自在キャスター2個・Φ75mm固定キャスター2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×830×487 収納数 LE-1662F・S・スタッキングチェアーハープシリーズ・No.1050FG・F・S・No.1053FG・F・S・No.1055FG・F・S・No.1058FG・F・S:30脚 アズワン品番 64-8154-53 特性 スタッキング可
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷

500番シリーズのルートバンを積み重ねて収納できます。
用途ルートバンの保管・移動に最適です。 長さ(mm) 564 幅(mm) 434 高さ(mm) 1331 均等荷重(kg) 80 キャスター径(Φmm) 65 アズワン品番 64-8665-62
1台
25,980 税込28,578
50日以内出荷

材質 【本体・トレー】アルミニウム 材質(キャスター) PA(ナイロン) 棚ピッチ(mm) 58
1個
49,700 税込54,670
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。 材質 フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント ブルー 車輪径(Φmm) 66 高さ(mm) 1400 材質(車輪) ゴム 材質(車輪・金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.8MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回収したダンボールをそのまま使える専用置場です。大きな荷物のあるお客様に大変喜ばれます。
用途バックヤード。 トラスコ品番 764-0251 材質/仕上 スチール/ナイロンコーティング仕上 質量(kg) 12 2018年トラスコ掲載ページ 8 1093
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷

丸五ゴム工業ソフトッパ―
台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。 通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。 乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。 薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。 タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。 減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。 丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。 衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。
用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。 製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。 台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。 留め置く台車の定位置の設置に。 材質 合成ゴム(EPDM) 幅(mm) 1000 高さ(mm) 50 奥行(mm) 150
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大17段収納できます。
材質 ポリプロピレン・アルミニウム オフホワイト キャスター Φ127×4/自在(ストッパー2個付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 603×806×1724 TKG品番 9-1217-1001 TKG品番(2017) 6-1095-1001
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

材質(本体) スチール 均等耐荷重(kg) 100 関連部品 BFA005,BBA026,BAA030
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 30 材質(車輪) 天然ゴム 車輪幅(mm) 32 ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 200 キャスター 自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm) 195 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 825 キャスター径(Φmm) 125 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 静か 取扱説明書 (2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 1000 材質(荷台) スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷


樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種 サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750 寸法(mm) 有効対角荷台:685~885×685×885 質量(kg) 17 アイボリー 高さ(mm) 1175 キャスター 75Φゴム車 本体外形寸法(mm) 751~951 均等耐荷重(kg) 50 アズワン品番 64-5308-86 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効寸法(高さ)(mm) 883
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷

材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン 材質(車輪) ナイロン キャスター径(Φmm) 75(2輪ストッパー付) 材質(荷台) スチール
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム 質量(kg) 7.7 キャスター 85(4輪自在)、100(2輪固定) 均等耐荷重(kg) 100 関連部品 BJ676,BJ673,BJ672,BJ674,BJ675,BAA029,BAA028,BAA031,BE418
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。 なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 12.5 ブルー 材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし 積載荷重(kg) 150 キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 床面高さ(mm) 135 荷台寸法(幅)(mm) 470 ハンドル高さ(mm) 905 キャスター径(Φmm) 100 材質(ハンドル) スチール 取扱説明書 (1.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 720 材質(荷台) スチール 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm) 380×720 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1袋(2枚)
638 税込702
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体) グリーン 仕様 組立式、アーム部:角パイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様 組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 組立時間 1人30分 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショッピングカート専用のゲートです。カートの乱雑をなくします。
用途ショッピングセンター。 材質 本体:ステンレス 仕様 組立式 高さ(mm) 600
1台
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)