- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車・カートのおすすめ人気ランキング
台車・カートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新170件の「台車・カート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター付 ワゴン」、「サービスワゴン」、「ユーティリティーカート」などの商品も取り扱っております。
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
13
耐荷重(kg/段)
40
板厚(mm)
柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパー
あり(×2)
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
材質(荷台)
EVA
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能
ノーパンクタイヤ
前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。
仕様
前輪/固定・後輪/自在
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)
480
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備
荷台寸法(奥行)(mm)
750
材質(荷台)
ポリプロピレン
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
固定
後輪タイプ
自在
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)
TPRゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
スチール
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg)
28(両枠組立時)
積載荷重(kg)
500
キャスター
自在輪100Φジェンコム車輪・固定輪130Φジェンコム車輪
荷台寸法(幅)(mm)
442
ハンドル高さ(mm)
1500
荷台寸法(奥行)(mm)
1230(別途バンパー厚40mmあり)
騒音対策
あり
有効寸法(幅)(mm)
440
有効寸法(奥行)(mm)
1140
有効寸法(高さ)(mm)
1285
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
緊急時に台車としても使用できる底板の付いたリネン車です。
フレームが開閉できるため、リネン袋を楽に出し入れできます。
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
リネン袋付き。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、リネン袋/ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1085×600×855
キャスター径(Φmm)
100
中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。
底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。
両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質
袖:スチール(粉体塗装仕上げ)
幅(mm)
支柱:395
色
ベージュ(粉体塗装)
積載荷重(kg)
300
使用キャスター
左右車輪(自在):ゴム車、Φ100。中央車輪(固定):ゴム車、Φ130
床面高さ(mm)
222
荷台寸法(幅)(mm)
425
ハンドル高さ(mm)
1507
荷台寸法(奥行)(mm)
1305
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
19
板厚(mm)
柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
645×348×80
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.3MB)
材質(荷台)
EVA
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)
スチール(クロムメッキ仕上げ)
ストッパー
あり(×2)
耐荷重(kg)
135
タイプ
L3段
キャスター
Φ100×4自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040×510×970
棚間隔(mm)
280
棚板寸法(mm)
800×510
有効間口(mm)
(中板)720
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500
搬送・保管に大いにお役立ていただける
移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。
軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)
430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
600
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。
荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(車輪)
TPR/PP
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
385
ハンドル高さ(mm)
795
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
軽量、静音、自立機能
荷台寸法(奥行)(mm)
600
ハンドルタイプ
折りたたみ
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
PP
車輪幅(mm)
20
ブレーキ有無
なし
キャスター
(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)
795
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×730×130
材質(ハンドル)
アルミ
取扱説明書
(0.4MB)
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様
直進安定金具無し
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバスボックスが置けます。一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)
180
材質
ポリプロピレン、アルミニウム
キャスター
Φ127×4自在(ストッパー無)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×540×950
棚板間隔(mm)
300
棚板寸法(mm)
810×530
有効間口(mm)
(中棚)800
ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。
トラスコ品番
466-2202
材質
フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム
長さ(mm)
1280
幅(mm)
425
質量(kg)
37
色
グレー
高さ(mm)
1600
キャスター
Φ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2
均等荷重(kg)
400
床面高さ(mm)
227
キャスター径(Φmm)
自在Φ100/固定Φ125
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
425×1125×1323
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質
床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
種別
N4
色
グレー
外寸(mm)
1030×480×1650
内寸(mm)
925×480×1360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×480×1650
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。