台車連結金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「台車連結金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連結金具」、「牽引用金具」、「連結」などの商品も取り扱っております。
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様 奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション トラスコ品番 868-7942 セット内容 座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質 本体:スチール 質量(kg) 1.5 タイプ バー 2018年トラスコ掲載ページ 8 1083
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
7,139 税込7,853
当日出荷

1個
8,470 税込9,317
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質 鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
1個
8,610 税込9,471
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何台も連結して使えます。 MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。
トラスコ品番 507-8733 材質 スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(g) 80 金具径(mm) 8 外形寸法(縦×横)(mm) 40×150
1組(2本)
649 税込714
当日出荷

1個
16,390 税込18,029
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒッチボール
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch) 2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様 奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止) トラスコ品番 868-7941 セット内容 座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質 本体:スチール 質量(kg) 1.9 タイプ フック 2018年トラスコ掲載ページ 8 1083
1個
8,798 税込9,678
当日出荷


イットン台車をさらに拡張できる専用の連結用金具です
適合機種 イットン台車全般
1組ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,198 税込5,718
翌日出荷

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm) 1250~1430 幅(mm) 870~1250 質量(kg) 23.5 最大積載量(kg) 150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 フック、ボルトセット エスコ品番 EA987FL-5 材質 全長(mm) 135 種類 フック 使用荷重(t) 3 能力(t) 3 口の開き(mm) 48
1個
2,400 税込2,640
当日出荷


アズワン連結具
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。 KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質 ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm) 13
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
639 税込703
5日以内出荷

エスコ品番 EA993MT-3 材質(車輪) ポリウレタン 耐荷重(kg) 454 取付寸法(mm) (最大)76×127 リフト高さ(mm) 580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

ねじの種類 ボルトネジ 材質 亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上 使用範囲(Φmm) 8~13
1個
990 税込1,089
3日以内出荷

最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様 走行速度:2~6km セット内容 本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書 質量(kg) 約73 ケーブル長(m) 約3 最大積載量(kg) 10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×940~1330×840~1250 バッテリー 12V/22A×2 モーター出力(W) 24V/400 保証期間 購入日より12ケ月 タイヤサイズ メインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR 充電器電圧(V) 入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A 充電時間(時間) 約8 稼働時間(時間) 目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります ハンドル取付角度 3段階調整
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷