合板台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「合板台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平台車 600×900」、「パネル 運搬 台車」、「キャスター ボード」などの商品も取り扱っております。
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) PP+PVC ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪) ゴム 特性 取手穴付、ループバンパー付 材質(荷台) 合板 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター オール自在 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー 特性 取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナンシン合板平台車
仕様 キャスター直付け 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー 荷台寸法(幅)(mm) 450 アズワン品番 64-3963-70 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。 材質(車輪) ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り ブレーキ有無 なし 特性 軽量、取っ手付き 材質(荷台) べニア合板 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様 組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 組立時間 1人30分 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪) ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無 なし キャスター 4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理 上面ニス塗装 特性 静か、ダブル持ち手 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 均等荷重(kg) 100 取付ピッチ(mm) 55×42 特性 静音 騒音対策 あり 材質(荷台) 木製合板 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新発想ハンドル回転式収納合板台車です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 合板台車と手押し台車1台2役です。 針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です。
仕様 完成品、自在キャスター4個、平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプ トラスコ品番 467-7331 材質 木製 車輪径(Φmm) 100 荷台寸法(幅)(mm) 580 板厚(mm) 18 ハンドル高さ(mm) 900 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 850
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 ストッパー 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
用途事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。 材質(荷台) 木材
1台ほか
3,488 税込3,837
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) PP+PVC ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 材質(すべり止め) 合成ゴム 持ち手穴(mm) 125×35 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 30 材質(車輪) 天然ゴム 車輪幅(mm) 32 ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 200 キャスター 自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm) 195 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 825 キャスター径(Φmm) 125 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 静か 取扱説明書 (2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 1000 材質(荷台) スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

車輪径(Φmm) 50 材質(本体) 材質(車輪) ゴム キャスター 自在車×4個 均等荷重(kg) 100 荷台寸法(幅)(mm) 450 板厚(mm) 21 材質(車輪・金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 取っ手付き グリーン購入法 適合 材質(荷台) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否 不可
1台
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg) 200 荷台寸法(幅)(mm) 740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×740×770 荷台寸法(奥行)(mm) 800 ブレーキ/ストッパー あり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪) ゴム 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個。完成品。サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 材質(キャスター) ゴム 均等荷重(kg) 250 床面高さ(mm) 238 荷台寸法(mm) 1300×602 荷台寸法(幅)(mm) 602 キャスター径(Φmm) 150 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー - 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 材質(荷台) 高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)