- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 吊り フォークのおすすめ人気ランキング
吊り フォークのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新313件の「吊り フォーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト用アタッチメント」、「ドラム缶 フォークリフト」、「フォークリフト吊り具」などの商品も取り扱っております。
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番
475-7700
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
24
容量(t)
2
仕上
黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)
120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)
38~65
フック寸法(mm)
W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
トラスコ品番
107-4423
寸法H(mm)
580
寸法d(mm)
60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。
仕様
首固定式
トラスコ品番
456-8273
全長(mm)
862
タイプ
2本タイプ
全幅(mm)
1040
全高(mm)
730
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番
361-1655
質量(kg)
12
容量(t)
1
適合フォーク爪幅(mm)
70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)
15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
線径(Φmm)
6
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
材質/処理
スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理
積載段数(段)
4
コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。
開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)
最大/335、最小/280
寸法F(mm)
51
寸法B(mm)
最大/370、最小/240
寸法C(mm)
最大/130、最小/0
寸法K(mm)
57
チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)
862
全高(mm)
762
前輪内幅WI(mm)
-
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品
自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)
ゴム
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
76
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
材質
チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
650
チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)
6×18
ロードチェーン等級
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.9MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×1000
厚さ(mm)
8
1セット(2本)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
仕様
ゲート:半開
トラスコ品番
114-2763
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1000×890
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
996×841
最大積載段数
4
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×950×690
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
カラビナ付で吊り下げて保管できます。
材質
本体:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金
形状
デザートフォーク
食器の種類
洋食器
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ジッパー付きでしっかりと閉じる事ができます。吊り下げ用のD環が付いております。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。リュックサックのように背負う事ができます。
トラスコ品番
381-9864
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
300
色
黄
高さ(mm)
600
容量(L)
30
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
天吊り扇風機(MCH-A012)をしっかり収納でき持ち運びにも便利です。
バッテリー、羽、リモコン、ケーブル、説明書がそれぞれ特定の場所に収納出来るから割れたり傷ついたりしにくい。
また、取っ手付きなので持ち運びにも便利です。
仕様
●カラー:ネイビー●サイズ:直径187×187×105mm●保証期間:6ヶ月●生産国:中国●※本製品は簡易パッケージにて発送いたします。そのため、パッケージに多少の潰れ、破れ等がございます。また、シリーズ共通で使用する場合がありますのでパッケージ記載の仕様が異なる可能性があります。何卒ご了承いただき、詳細や仕様は内部の取説をご参照ください。
アズワン品番
67-9275-38
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)
スチール製
タイプ
両開き/半開
金網ピッチ(mm)
50 × 50
線径(mm)
6
積載段数(段)
4 段
少量の荷物の積み下ろしに適しています。
フォークリフトで荷役できない現場での使用に。
スペースの狭い場所での搬送用機器として。
仕様
●最大積載荷重(kg):300●呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×600×750●最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:450×55●外形寸法(mm)間口:600●外形寸法(mm)奥行:600●外形寸法(mm)高さ:750●有効内寸(mm)間口:500●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:495●フォーククリアランス(mm)間口:450●フォーククリアランス(mm)奥行:450●脚部高さ(mm):55●最大積載段数(段):4●線径(mm):6.0●網ピッチ(mm):50×50●ゲート:なし●色:シルバー●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):450×55●最大使用荷重(kg):300●吊り荷重(kg):300●フォーククリアランス(mm)間口×奥行:450×450●材質/仕上:スチール、溶融亜鉛メッキ仕上げ●原産国:中国●コード番号:371-7088
アズワン品番
67-5555-94
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷