- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 吊り 棚 金具のおすすめ人気ランキング
吊り 棚 金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新524件の「吊り 棚 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚受け 四角」、「天井 吊り 下げ 金具」、「diy 棚 壁 取り付け」などの商品も取り扱っております。
棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です
材質
スチール
耐荷重(kg)
(1本あたり)30
仕上
粉体塗装
棚板寸法(mm)
190~350(使用)
棚受け金具
その他棚受
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)
10
棚段
1
枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。
幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。
材質
鉄
セット内容
吊金具×1本。ビスL=40×4本
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)
幅W(cm)
1.5
奥行き(cm)
21.5
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質
スチール
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
1.6
仕上
粉体塗装
一体型になっている為、施工が簡単です。
接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。
許容静荷重(N[kgf])
1961(200)
工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。
取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。
材質
本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂
色
白
耐荷重(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×265×105
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料
(0.99MB)
取扱説明書
(0.44MB)
天井に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
アイアン
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。棚/ステンレスパイプ。取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ。樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂
幅(mm)
590~900
色
ステン・白
高さ(mm)
340
奥行(mm)
320
耐荷重(kg)
5
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
2mを超える間口に設置する場合のたわみ防止、重量を載せたりするなど、強度が心配な時におすすめ。
関連資料
(2.56MB)
高荷重に対応できる棚受けです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
外寸法・幅(mm)
25
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段
1
丈夫で使いやすいパイプ棚です。
サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質
(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ
奥行(mm)
250