- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 吊りドア 滑車のおすすめ人気ランキング
吊りドア 滑車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「吊りドア 滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り型 引き戸」、「ダイケン吊戸車」、「バーンドア 金具」などの商品も取り扱っております。
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質
本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)
30以下
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質
(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
複車(直線移動用)
吊車
複車
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品
+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上
ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)
(戸車)22
耐荷重(kg)
25/個
適合レール
10A-Rシリーズ
質量(g)
90
トラスコ品番
337-6915
吊車
複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング
樹脂ベアリング
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
単車(カーブレール用)
吊車
単車
吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。
材質
本体・戸車/スチール
吊車
複車
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
材質(車輪)
ジュラコン(R)、鋼
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 2本
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
ベアリング
金属ベアリング
材質(本体)
PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
用途主に直線レールに使う車として。
直径(mm)
(戸車)30
耐荷重(kg)
35/個
吊ボルト径
M8
適合レール
SD15
質量(g)
120
トラスコ品番
320-3760
材質
本体:スチール。戸車:ポリアセタール(POM)
吊車
複車
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。